59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
1本
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)桧棒 角型
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材 科目図工
1セット(50本)
1,300 税込1,430
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)360 質量(kg)1 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×100 TKG品番9-2174-1301 TKG品番(2017)6-1898-1201
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

松竹梅の飾りが華やかな店内装飾です。店内をパッと明るく演出できます。年末から年始にかけお正月気分を盛り上げるのに最適!紐で天井から吊るして使用します。
その他紐付 材質塩化ビニール他
1本ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10グロス)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7 LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26 色温度(K)2800 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 幅(mm)156 高さ(mm)199 質量(kg)0.6 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(白色塗装)。木飾り付。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)295 コード長さ(mm)750 全高(mm)1045 質量(kg)0.8 直径(Φmm)205 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.8 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:41 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)538 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W 光束(Lm)昼光色:4620 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~10畳 LED交換不可
1台
42,880 税込47,168
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.4 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)488 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3350 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
29日以内出荷

深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色) 高さ(mm)187 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6 幅(mm)830×190 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.1 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×4灯相当 灯数4 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1415
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
エコ商品
やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
幅(mm)Φ554 ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン 取付U-ライト方式 高さ(mm)279 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体)ペールゴールド仕上 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリア
URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 質量(kg)2 消費電力(W)32 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)2900 適用畳数~6畳
1台
18,620 税込20,482
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリア
URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 質量(kg)2 消費電力(W)32 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)2900 適用畳数~6畳
1台
18,620 税込20,482
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)130 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色)32 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(木製)ブナ 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)128.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)(昼光色)4100 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさ約6200K、約120%/38.5W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
エコ商品
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。
仕様調光器:不可 材質飾:樹脂(クローム色) 質量(kg)2.6 取付クイックA 高さ(mm)110 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)49 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)679 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 材質(枠)木材(エボニーブラウン色) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)50 リモコン グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)5900 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数~14畳 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
エコ商品
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。
仕様調光器:不可 材質飾:樹脂(クローム色) 質量(kg)2.6 取付クイックA 高さ(mm)110 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)49 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)679 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 材質(枠)木材(エボニーブラウン色) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)50 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)5900 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数~14畳 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

可憐でフェミニンなガラスグローブ。花びらをモチーフにした乳白色ガラスグローブが優しく、少しノスタルジックな表情。スズランのようにかわいらしいグローブが印象的。濃茶色のアイアンアームとミディアムオーク色の木飾りを合わせ、可愛らしくエレガントなスタイルに仕上げました。アームは黒に近い濃茶色。日中はくっきりと清廉な印象が、ランプ点灯時はより赤みを増して柔らかな印象に変化します。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 材質/仕上鋼(ダークブラウン塗装)/天然木(ミディアムオーク色仕上)/乳白ガラス(消し) 高さ(mm)290 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.8 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付) LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付) LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品特徴】トロピカルな色のハニカムは、店内を明るく夏気分に。キッズスペースやスーパーの生鮮コーナーなど多彩に活用できます。北欧リトアニア製でおしゃれな色合いがきれいなハニカムです。壁に掛けたり天井から吊るしてディスプレイに高低差をつけることで空間に立体感が生まれ、リズム感のある空間を演出できます。フルーツ型はディスプレイとして置いて飾るのもおすすめです。ハイビスカスやヤシの木、フルーツの飾りなどカラフルなトロピカルグッズを組み合わせて、ウキウキ楽しい夏の店舗ディスプレイに。
用途【特記事項】吊り下げ金具付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付) 質量(kg)2.5 直径(Φmm)679 高さ(mm)110 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁に簡単固定!置き場所に困りがちな熊手や福笹・ドライフラワーなどを簡単に収納することができます。お好きな位置 に付けることができ、設置も簡単。熊手 熊手を壁面に飾れます。福笹 付属パーツを福笹の上部に取り付けることで 福笹を垂らすことなく飾ることが可能です。七夕 ドライフラワー 飾る場所に困る七夕の笹飾りやドライフラワーにも。 付属の石こうボード用プッシュピン・木ネジで本体を固定!上部は留め具で固定!※押しピンは付属しません。
仕様設置可能な場所 板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード 付属品木ネジ×4 石こうボード用プッシュピン×2 材質本体・留め具:スチール(粉体塗装) 質量(g)約125 耐荷重(kg)約1.5 寸法(cm)約4×4×13.2(本体) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約3.8×3.8×9.8 留め具:約3.8×3.8
1個
1,350 税込1,485
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒテクアートカラー A色
エコ商品
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。 特性耐水、耐候 主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(600mL)ほか
1,998 税込2,198
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連キーワード