ボリュームがあって華やか!
色レインボー
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(Φ×mm)300×50
アズワン品番65-1826-50
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
キラキラ素材のレイをかけて 表現を豊かに
セット内容本体×1
質量(g)14
寸法(Φ×mm)約350×80
クリスマス柄のひもとおし! 長さを調節して首かざりにもできる!
仕様20ピース、ひも3本付
セット内容ピース×20、ひも×3
材質EVA
寸法(cm)15×17
包装形態PP袋
1個
¥291
税込¥320
3日以内出荷
強くひっぱるとはずれる安全キャップ付
長さ(mm)940
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
対辺寸法(mm)13
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6444
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)58
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)19
適合ねじメートルネジ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113
首振角度(°)15
差込角対辺(mm)6.35
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です
ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります
電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します
面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします
(対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。
トラスコ品番860-0008
全長(mm)75/80
1セット(9本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40
質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成1a(単極単投-常開形)
耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性300万回以上(30回/min)
接点容量(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
大人気! サテン生地のシャツ!
セット内容本体×1
材質ポリエステル
包装形態PP袋
寸法(cm)21×17
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
軸(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)40
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
材質特殊合金鋼
保育園やイベントのバザー等でよく見かける、飴や小さいお菓子が入った首飾り(レイ)を作るための透明袋です。
材質IPP
寸法(mm)0.03×65×1000
メーカー商品コード006721595
1パック(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キーホルダーと首飾りが両方作れる!
セット内容プラ板(165×190×2mm)×1、かざりひも(800mm)×1、キーホルダー(スネーク)×1
科目図工
1個
¥237
税込¥261
3日以内出荷
振角約13度
種別エクステンションバー
きれいで大きな花びらのうでわ
材質ポリエステル
寸法(Φ×高さH)(mm)約Φ100×65
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
関連キーワード