536件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)馬毛 全長(mm)200 毛丈(mm)20 寸法・サイズ(mm)ブラシ:70×50 エスコ品番EA109DE-1 材質(柄部)
1個
660 税込726
当日出荷

インダストリーコーワホームブラシ馬毛
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途テーブル等の払いに最適 材質馬毛 高さ(mm)290 幅(mm)71 奥行(mm)16 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷

高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。
毛丈(mm)20 材質(毛)馬毛 寸法(長さL×幅W)(mm)160×45 アズワン品番64-6315-44
1本
839 税込923
当日出荷

馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。 表面抵抗値(Ω)5.5×1012 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)約150(本体) 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径:15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷



外壁塗装用に適した左官ブラシ。 スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。 別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
型式6行 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途左官用 ブラシ幅(mm)約46 ブラシ高さ(mm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm)90 全長(mm)420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g)約160 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)55 材質(柄部)PP 材質(毛)馬毛 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)58×110 適合用途洗車
1本
529 税込582
当日出荷


1個
特価
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドハンドル
材質馬毛 全長(mm)345 毛丈(mm)63 エスコ品番EA928AJ-36A 質量(g)250 タイプソフト ブラシ寸法(mm)225×65
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。 材質馬毛 材質(毛)馬毛線 仕様シングル巻 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛足の長い上質な馬毛を100%使用。 毛がやわらかい馬毛ブラシは均一に埃を取り払うのに適しており、ブラッシングで靴に美しいツヤを出すこともできます。 革コートなどのデリケートな皮革のお手入れにもお使い頂けます。 柄は木目の美しいブナ材をニス仕上げし、高級感があります。 小:家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。 大:大型なので短時間で作業を行えます。家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
材質(毛)馬毛
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷

植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 全長(mm)320 毛丈(mm)35 毛材馬毛 ハンドル厚さ(mm)7.5
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)馬毛
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。 毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20 毛材本馬毛
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトな馬毛で車のボディにキズが付きにくく、優しく洗浄できます。
用途洗車用ブラシ 材質ブラシ/馬毛、柄/ポリエチレン 全長(cm)約38 危険物の類別非危険物
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

馬毛を使用したコシのある混毛加工。耐久性が良い
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約174 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60% 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
609 税込670
当日出荷

柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。 柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。 混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。 材質(毛)ゴマ本馬毛 材質(柄部) 毛色黒色 主な用途左官用 種類刷毛
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厳選した馬毛を100%使用した、コシのあるタイプ。作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]馬毛/ポリエチレン 全長(mm)420 質量(g)160 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
899 税込989
当日出荷

材質芯:ステンレス、毛:馬毛 全長(mm)140 質量(g)約4 ブラシ長(mm)15 ブラシ径(Φmm)20
1袋(5本)
1,950 税込2,145
翌日出荷

金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
軸径(Φmm)3 形状カップ型 毛材馬毛
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
軸径(Φmm)3 形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛材馬毛 入数10 先端径(Φmm)5×8
1パック
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1丁
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。
用途ツヤだし・接着剤の塗布に。 毛丈(mm)約20 毛材馬毛
1本
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。 馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。 混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。 材質(本体) 種類刷毛 材質(毛)白本馬毛 主な用途左官用 毛色白色
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。
用途ツヤだし・接着剤の塗布に。 毛丈(mm)約35 毛材馬毛
1本
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワネジリブラシ 馬毛
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質馬毛 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ブラシ部)馬毛 全長(mm)200 エスコ品番EA109SC-100 セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)
1セット
3,640 税込4,004
翌日出荷

動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。洗浄・木目出しや革艶出し・水回り作業に使用できます。
用途艶出し・汚れ落とし用。 材質(毛)純馬毛 仕様フロアーブラシ 種類刷毛 主な用途掃除用 毛色白色 刷毛幅(mm)910
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷


1個
670 税込737
翌日出荷

馬毛。外装塗装に適した左官ブラシです。
全長(mm)205 質量(g)164 毛丈(mm)45 柄長さ(mm)180 行数3 ブラシ寸法(mm)18×170
1丁
1,040 税込1,144
翌日出荷

馬毛。外装塗装に適した左官ブラシです。
全長(mm)195 質量(g)145 毛丈(mm)45 柄長さ(mm)90 行数3 ブラシ寸法(mm)21×75
1丁
880 税込968
当日出荷