駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)1.5
表面のガラスビーズにより光を反射します。
耐久性に優れています。
セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に
質量(g)640
タイプセパレータあり
芯径(mm)76
引張強度(N/25mm)107.5
芯径(inch)3
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
耐久性がかなり強いラインテープ!
耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。
PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。
刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に
仕様切断にはカッターが必要
引張強度43N/mm
主な用途表示・安全用
特性反射
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)14.58
特性耐久・耐摩耗性
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
反射タイプ
駐車場や工場構内の区画標示に。
暗所で目立つ反射タイプ。
取付方式テープ
材質合成ゴム系シート ガラスビーズ(表面) 粘着性剤:合成ゴム系粘着性剤 はくり紙:紙
幅(mm)50
長さ(m)5
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。
グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。
砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。
車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。
必要な長さに切って使えます
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き
テープ厚さ(mm)2.4
主な用途表示・安全用
特性高耐久性
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番409-9079
質量(g)190
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
仕様裏面離けい紙付両面シートテープ付
種別禁止
形状標識
区分駐車禁止/駐車場
取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。
仕様カットシート
トラスコ品番360-2790
材質ABS樹脂+ステンレス
厚さ(mm)2
色・白・青
取付粘着テープ
質量(g)51.5
縦(mm)109
横(mm)109
表示内容駐車場
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に
表示内容高さ制限 m
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質硬質塩化ビニール
縦(mm)300
横(mm)600
厚さ(mm)1
加工カッティング文字
書体丸ゴシック
文字色黒
仕様表印刷
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に
表示内容重量制限 t
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質硬質塩化ビニール
縦(mm)300
横(mm)600
厚さ(mm)1
加工カッティング文字
書体丸ゴシック
文字色黒
仕様表印刷
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など
材質ポリエチレン
タイプ山形
色(柄)グレー
両面テープあり
文字内容P駐車場
取付方式接着剤、両面テープ
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-30
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)50
引張強度(N/20mm)75
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)22
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
手で切れる!すり傷や磨耗に強い危険表示テープ。
用途各種危険物、立入禁止 箇所表示に。
工事現場、倉庫、駐車 場などの事故防止に。
粘着剤ゴム系
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●表示内容:お客様駐車場●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1144
アズワン品番67-5599-06
1個
¥14,400
税込¥15,840
4日以内出荷
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1150
アズワン品番67-5599-05
1個
¥13,400
税込¥14,740
4日以内出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状パイプ
材質ポリエチレン
タイプパイプ型
色(柄)トラ
両面テープあり
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に
エスコ品番EA983GA-2
材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)
厚さ(mm)0.12
長さ(m)10
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
光りの反射で夜間に車の衝突や事故防止に有効な反射テープです。夜間の作業で安全を確保し、物の存在を目立たせることで事故や衝突を未然に防ぐことができます。自転車やランドセル、かばんなどに貼り付けることで夜間の事故防止にも役立ちます。、粘着力が強く雨にも強い反射テープです。
用途車庫出入口、駐車場段差、倉庫のシャッターなどの夜間の安全対策に
材質ポリ塩化ビニル
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に
エスコ品番EA983GA-13
材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)
厚さ(mm)0.12
長さ(m)10
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
アズワン品番65-1338-32
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識テープ
モノタロウ
¥539
税込¥593
危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など
材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
質量(g)200
取付方式テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
文字内容駐輪禁止
取付方式テープ
材質ポリエチレン
仕様粘着性なし、セパレーターなし
トラスコ品番744-6527
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.07
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。
材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
環境に配慮した印刷テープ
本製品自体は焼却してもダイオキシンの発生源となりません。又、本製品に含まれる活性フェロキサイドの燃焼促進作用で焼却時に他のゴミから発生する可能性のあるダイオキシンを抑制する効果があります。
用途用途に応じた立入制限箇所への非常線に。
材質ポリエチレン
文字内容駐車禁止
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
仕様粘着性なし、セパレーターなし
テープ厚さ(mm)0.07
トラスコ品番744-6543
質量(g)280
取付方式テープ
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。
光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計
夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に
学校やスポーツ施設の安全標示に
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.12
仕様反射タイプ、反射ガラスビーズ封入型、粘着式
エスコ品番EA983F-12
質量(g)646
基材PETフィルム
粘着剤アクリル系
1個
¥8,660
税込¥9,526
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ