81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標識ロープ モノタロウ 動画あり
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。 材質ポリエチレン
1巻
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。 材質ポリエチレン製
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え 仕様U型 材質鉄 メッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。 ロープ径(Φmm)約16 仕様3ツ打ち(黄2、黒1) 材質ポリエチレン トラ(黄/黒) 切断荷重(kN)約18.7
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。 材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子 ロープ径(Φmm)10 ロープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます) 仕様3ツ打ち(黄2、黒1) 材質ポリエチレン トラ(黄/黒)
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして 材質鉄 メッキ加工 仕様フック型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。 材質ポリエチレン(PE) 黄/黒 タイプ3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夜間、車等のライトの明りに反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等 ロープ径(Φmm)12 材質ポリエチレン タイプ3ツ打 ロープ長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ばねの力でロープを巻取ります。 コンパクトで移動持ち運びに便利です。 ロープの取替えが簡単です。 ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場 仕様防雨型(保護等級3) トラスコ品番418-4866 材質ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE) 質量(kg)4.8 ストローク(m)10 ロープ径(Φmm)12
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

REF-ROPE コーンレフロープ 日本スエーヂ工業 動画あり
日本スエーヂ工業コーンレフロープ
レフロープ「REF-ROPE」 は、ライトの光を反射して明るく光ります。 その秘密は、再帰性反射という 光源の方向に反射光が戻る現象を利用しています。 ロープ両端にコーン用の輪っかがついているので、コーンに取り付けて使用できます。 夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバーホワイトに見えます。 また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
用途コーン間のバリケードなどに、非常階段・建設工事現場・(港湾)道路のバリケード・ガードレールなどの安全確保に、作業所の区分表示・駐車場・車道の明示・車道のガードケーブルに 仕様NETIS登録番号:KK-200040-A イエロー 質量(g)350 長さ(m)2 ピッチ(mm)(テープ)130 テープ幅(mm)(反射)4.5 ロープ径(Φmm)4 仕上外径(mm)10
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
1巻
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和商会標識ロープ
用途土木建築現場、建設現場、イベント会場駐車場の区分などに。 材質ポリエチレン
1セット(5巻)
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカメイク標識ロープ
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途駐車場の区画整理、工事現場等。 仕様3つ打 黄/黒 長さ(m)100
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
1巻
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロストラロープ
工事現場や、イベント会場、立入禁止区域、進入禁止箇所などに張って知らせる事ができます。トラ柄で注意喚起への注目を集めます。
用途工事現場、駐車場、イベント会場、進入禁止や危険区域などに。 トラスコ品番238-1849 材質ポリエチレン 縦(mm)150
1巻
4,498 税込4,948
翌日出荷

夜間、車などのライトの明りに反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画など 寸法(線径Φmm×全長m)12×100 トラスコ品番754-1457 材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ 質量(kg)5.36 黄/黒 包装形態ドラム巻 太さ(Φmm)12
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷

切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。
用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。 長さ(m)100 線径(mm)8 仕様黄色2本・黒色1本の3本撚り トラスコ品番471-2536 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.9 黄/黒
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として 線径(mm)12 材質高輝度反射材、ポリエステル 黄/黒 包装形態袋入 引張強度(kN)3.77 2018年トラスコ掲載ページ6 1695
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)異形J型ロープ止め(ユニクロ)
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。 工事現場や駐車場、ガーデニングなど様々な場面で使用できます。
用途ロープ、ワイヤーなどの固定に、侵入防止ロープの設置に
1本ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工事等、特定使用のロープ。
用途工事現場、駐車場、立ち入り禁止の場所、区割りの境などに。 引張強度(kg)約450
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。 材質 全長(mm)500 表面処理ユニクロめっき プレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

直径9mmのスチール製で、非常に頑丈な作りです。全長930mmと長尺で、深く地面に差し込め安定性があります。上部にリングが付いており、ロープをしっかり通せます。地面への挿入を想定した先端が尖った形状で、打ち込みやすいです。
用途テントやタープのガイロープ誘導に。野外イベントでの導線確保に。駐車場や仮設エリアのロープ仕切りに。 トラスコ品番705-9943 材質スチール(有色クロメートメッキ) 寸法(mm)9Φ×54×930 適合ロープ径(Φmm)約18
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 径(Φmm)6 長さ(mm)(折返し)47 表面処理クロメートメッキ仕上げ 材質スチール(SS400) 頭部形状J型
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄 ストローク(m)(最大)5 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W)2.8 発光色 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間)約30000 関連資料カタログチラシ(29.29MB)
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W)2.8 発光色 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間)約30000 関連資料カタログチラシ(29.29MB)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W)2.8 発光色 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間)約30000
1式
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W)2.8 発光色 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間)約30000
1式
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。 材質 厚さ(mm)プレート部:2 全長(mm)248 高さ(mm)プレート部:80 横幅(mm)プレート部:200 仕上白粉体塗装
1本
839 税込923
当日出荷

脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。 材質 厚さ(mm)プレート部:2 全長(mm)350 高さ(mm)プレート部:80 横幅(mm)プレート部:250 仕上白粉体塗装
1本
969 税込1,066
当日出荷

2ポートシリアルカード:ASIX MCS9922CV-AAベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、128バイトFIFOバッファに対応。人気カードPEX2S552のアップグレード版。電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード。標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応。多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。ロープロファイル/標準プロファイル対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御。駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御 グリーン 質量(g)61 幅(cm)12 長さ(cm)10.5 湿度(%RH)5~85 高さ(cm)2 動作温度(℃)-20 ~ 100
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。 イエロー/ブラック 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)