797件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。 厚さ(mm)35 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。 長さ(mm)990
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。 厚さ(mm)0.67 グレー 仕上り寸法(m)1.92×3.60 特性防音 材質(ハトメ)真鍮 ハトメピッチ(mm)約300 材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700 引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400 伸度(%)タテ×ヨコ:50×60 質量(g/m2)800 仕様シート本体の継ぎ目:無し 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4 関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

1組(2枚)ほか
418 税込460
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。 グレー 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm 引裂強度(N)縦646、横591 シート厚さ(mm)1.01 ハトメピッチ(cm)30×42
1枚
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔合板、インシュレーションボード 表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

フライト時の耳の痛みや不快感を軽減。 不快な雑音をカット。 会話やアナウンスなどはキャッチ。 シリコーンゴム製で耳あたりソフトな付け心地。 繰り返し使用OK。 持ち運びに便利な携帯ケース付。 イスラエル製。
ブルー コードなし ケースあり 機能気圧調節機能
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンライン商談の気になる騒音をカット、置くだけで簡単に集中ブースに。防音、吸音、飛沫防止にも使用できます。-5dbの防音効果で体感騒音は2分の1になります。簡単に組み立て可能で、軽いので使用する場所を選びません。在宅のテレワーク時にも騒音対策で使用できます。
用途オンライン商談や、リモート会議などの騒音防止に。 質量(kg)3 防音性能マイナス5db(音源から1m付近) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×690×685 幅(mm)660 ホワイト 高さ(mm)685
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用 長さ(mm)995 材質スチール
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔シナ合板、インシュレーションボード 表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
29,980 税込32,978
当日出荷

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

人や車が通るたびに発生していた騒音を防止します。グレーチングを溝から外し、汚れを落として、地面と接触する部分にこの商品を貼ってください。
用途グレーチングの騒音防止。 幅(mm)20 厚さ(mm)1.5 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!
用途グレーチングの騒音防止に 材質NRゴム、アクリル系粘着剤 長さ(mm)950 幅(mm)20 厚さ(mm)2
1セット(2枚)
789 税込868
当日出荷

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式420BBS自在車 取付方式平付旋回 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 型式413BBS自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングの騒音防止に!防音対策に!U字溝グレーチング用の騒音防止用ゴムパッキンです。
材質ゴム 厚さt(mm)2
1本
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式420SRP固定車 タイプ騒音防止タイプ 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能 材質ステンレス 付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。
用途横断溝用 ピッチ細目 材質スチール
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 材質(本体)樹脂(ナイロン) 取付方式平付固定 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定方式にはAタイプ(パッキン無)、Bタイプ(パッキン付)の2種類があります。
用途横断溝用 長さ(mm)498+498 ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

"静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS400材質のスチールグレーチング。
用途建築外構用 長さ(mm)995 種類みぞぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩道を含む道路には適用しません。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途建築外構用 長さ(mm)997 種類みぞぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。
種類U字溝 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19
1枚
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。
荷重種別歩道用 種類U字溝 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19
1枚
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)