72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示内容高さ制限○M 材質ターポリン 寸法(縦×横)(mm)605×1200(数字スペース200×360)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

ユニットパレット用高さ制限標識
エコ商品
表示内容この線より上に積まないこと 高さ制限ライン 取付け方法穴4ヵ所 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) トラスコ品番105-8490 厚さ(mm)1.2 質量(g)200 穴径(Φmm)2.5 エコマーク認定認定 縦(mm)300 横(mm)600 エコマーク認定番号7118031
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。
用途当該情報の明示(指示)に 表示内容高さ制限・M 取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 材質スチール(メラミン焼付) 縦(mm)300 横(mm)1200 厚さ(mm)0.7 加工カッティング文字 書体丸ゴシック 文字色 仕様普通山型 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷

駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。 軽量で丈夫なので車両を傷付けません。 連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。 連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
質量(kg)0.7 寸法(縦×横)(mm)シート:50×890
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール(メラミン焼付) 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)300×1200 穴寸法(Φmm)5×6
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に 表示内容高さ制限 m 取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質硬質塩化ビニール 縦(mm)300 横(mm)600 厚さ(mm)1 加工カッティング文字 書体丸ゴシック 文字色 仕様表印刷 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途当該情報の明示(指示)に 表示内容高さ制限 取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 材質スチール(メラミン焼付) 縦(mm)600 横(mm)600 厚さ(mm)1 加工カッティング文字 書体角ゴシック 文字色 仕様普通山型 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クリーンエコボード 文字内容高さ制限 M 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1200×300×2
1枚
5,898 税込6,488
3日以内出荷

高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。 黄黒(黄部反射) 長さ(m)1.9 トラスコ品番167-0521 セット内容バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2 材質バー本体:ABS樹脂 幅(mm)54Φ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。 寸法(縦×横)(mm)260×310 仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷 材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)190 取付方式吊り下げ 取付け方法ロープ止め
1組
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×1.2 取付穴径(Φmm)2.5(×4ヶ所) 表示内容この線より上に積まないこと アズワン品番65-2305-77
1枚
1,820 税込2,002
翌日出荷

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 文字内容危険立入禁止(英文字入り) 質量(g)310 取付方式テープ 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605B メーカー中発販売 文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
当日出荷

1枚
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面表示。裏面マジックテープ付。数字入れスペース200×360mm。
材質ターポリン 寸法(mm)605×1200 表示内容高さ制限◯◯M
1枚
4,440 税込4,884
翌日出荷

頭上注意をお知らせする標識です。
文字内容頭上注意 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-2359 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1 エコマーク認定番号20118001
1枚
769 税込846
当日出荷


高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。 赤白 仕様赤部反射 トラスコ品番167-0525 セット内容バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2 材質バー本体:ABS樹脂 寸法(長さL×幅W)(mm)1900×54Φ
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

日本緑十字社高さ制限バー黄/黒
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。 仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整) 付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個 黄/黒
1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て式なので、取付が簡単 ワイヤー式の為、高さ調整が容易 金具類軽くて丈夫なステンレス製
用途駐車場で入口の必需品 間口の広い所におすすめ 材質(吊るしバンド)ステンレス・被膜付き 長さ(mm)(ワイヤー)1000 黒×黄 材質(本体)ABS樹脂 材質(ワイヤー部)ステンレス 材質(ジョイント)硬質塩ビ
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。
1個
119,800 税込131,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 ミツトヨ品番573-642-20
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm)150 仕様測定データワイヤレスシステム U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません) タイプ極狭計測用、デジマチック(LCD) シリーズ573 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。) デプスバーあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常使用で約5 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2 m:No.05CZA625●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 ミツトヨ品番573-646-20
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミツトヨ品番573-645-20
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸棒の測定ジョウでパイプの肉厚測定用に最適・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミツトヨ品番573-661-20
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹部の肉厚などの外径が測定できます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードノギス
RoHS
ジョウ先端を薄くし、細溝などの測定に有効。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150 ミツトヨ品番573-634-20
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い用途向けに使用可能なワイヤレス接続の二次元コードリーダーです。ケーブルに制限されることなく、自由に移動して作業することが可能。 高性能スキャナエンジン搭載高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポートし、通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。 設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品) 製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理) サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様印刷コントラスト:最低30%、耐外乱光:100000lux以下、プログラム機能:データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)、静電気耐性:±8KV接触/±15KV気中 付属品USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可) 入力電圧(V)DC5±10% 光源625nm±5nm赤色LED 速度【走査速度】毎秒60スキャン バッテリーリチウム充電池 湿度範囲10%~90%RH(結露無いこと) メモリー10KB/4MB バッテリー電圧(V)3.7 保証期間スキャナ本体:5年(スキャナエンジン部は1年) 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErP EMC規格CEおよびFCC、BSMI,IC,KC バッテリー容量(mAh)800 言語表示キーボード:日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 周波数(GHz)2.4~2.48(ISMバンド) 動作電流(mA)25/210(24時間・スキャン/5秒) インジケータ読取:ビープ音とLED 無線規格CE,FCC,JRL,BSMI,RCM,IC,KC,NCC,SRMC 通信距離(m)90(直線見通し) 動作温度範囲(℃)0~50 被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40mm、Code39(5mil):10~120mm、JAN/UPCA(13mil):15~515mm、PDF417(5mil):71~114mm、QRコード(10mil):25~165mm 読取角度(°)ピッチ:±60°、スキュー:±60°
1個
特価
74,000 税込81,400
当日出荷

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ アズワン品番68-1846-09
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 幅(mm)300 厚さ(mm)4 高さ(mm)500
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 幅(mm)300 厚さ(mm)4 高さ(mm)500
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。 厚さ(mm)0.2 文字内容注意 取付方式ステッカー
1枚
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックCN型ノギス
RoHS
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 保護等級IP67を実現しています。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310 シリーズ551 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 保護等級IP67(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。) デプスバーなし 寸法G(mm)5 寸法R(mm)5 最小内側測定長(mm)10.1 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。 厚さ(mm)1 文字内容注意
1枚
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。 厚さ(mm)0.2 文字内容注意 取付方式ステッカー
1枚
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。 厚さ(mm)0.8 文字内容注意 取付方式マグネット
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。 厚さ(mm)1 文字内容注意
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)