用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C
硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
床に伝わる振動を軽減
直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。
排水ホースのスペース確保
高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。
洗濯物の取り出しが楽に
縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。
洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に
洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ
色黒
材質ゴム
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色ブルー
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)エラストマー
材質亜鉛ダイカストナイロン6
付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本M3六角ナット(SUS304)1個
仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。)
適合ビームセンサEX-23専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス
種別樹脂無しアジャスター
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
L型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
質量(g)350
最小・最大高さ(mm)83~115
最大荷重(daN)400
調整量(mm)32
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。ミラーやパネルなど
用途吊り金具
外径(Φmm)35
下穴深さ(mm)12
耐荷重(kg)25
取付打ち込み
調整機能±3mm (スチールプレート内のスロットで調整)
仕上黒、亜鉛メッキ
材質ケーシング:プラスチック、プレート:スチール
1セット(100個)
¥9,998
税込¥10,998
23日以内出荷
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
材質鉄
種別樹脂無しアジャスター
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
内径×外径(Φmm)8.35×13
厚さ(mm)1.5
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。
まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。
約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。
ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。
用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。
付属品カバー付き
色シルバー
質量(g)450
サイズ(mm)330×110×50
伸縮範囲(cm)9~30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応
組立時間約10-20分
取扱説明書(0.65MB)
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。
壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時)
脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。
持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
デスクの上を有効活用!
置くだけ収納力アップ!
よく使われるサイズのPCモニタにピッタリサイズ設計!
モニタの下にキーボードやノートPCを収納!
1台で2通りの使い方が可能!
質量(kg)2.48(パッケージ含む)
間口(mm)690
主要材質スチール
サイズ(mm)690×200×256、有効内寸:656×90×250、上段使用時外寸:690×217×250、上段有効内寸:656×200×250
高さ調節2段階
コンセントなし
引出しなし
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール
材質(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール
質量(kg)約1.8
天板耐荷重(kg)10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×160(組立時突起部含まず)
関連資料(0.85MB)
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)アダプター:18. 6
色ブラック
色シルバー
適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)
内径×外径(Φmm)6.8×12.8
厚さ(mm)1.5
仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
欠品中
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車
ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
適合クリエラガラスドア
内径×外径(Φmm)7.4×11.2
厚さ(mm)1
仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。
キャビネット付で小物等の収納に便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)500~650
奥行(mm)600
間口(mm)900
材質(天板)スチール
均等耐荷重(kg)400
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
アジャスターAJ-1M(M16×P2.0)
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB)
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番285-0681
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
色グリーン
材質(キャスター)ゴム
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。
材質ABS、シリコン、鉄
質量(g)173
対応機種各種スマートフォン(厚さ11mmまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×27×110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調整
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番285-0621
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
色グリーン
材質(キャスター)ゴム
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
アジャスターM8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
高さ調整範囲(mm)700~900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ