用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に
材質PE系樹脂
色黒
関連資料商品リーフレット(0.63MB)
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面
材質リサイクルPP
色再生ブラック(BKRCP)
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。
複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。
見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)1
質量(kg)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
アンカーボルトが長い場合の高さ調整に使用します。
スペーサーは重ね合わせて使用できます
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)50
亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
長さ(mm)150
幅(mm)150
奥行(mm)150
間口(mm)150
1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)120
幅(mm)60
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下
板厚(mm)0.5
色シルバー
適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
内径×外径(Φmm)8.35×13
厚さ(mm)1.5
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車
ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
適合クリエラガラスドア
内径×外径(Φmm)7.4×11.2
厚さ(mm)1
仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
セット内容20枚入りサイズ:内径Φ7.8外径Φ17厚み1.5
適合シリーズTH_13ジエスタ、アスティ、アルベーロ、エスキューブ、グランザEX、セルバ、ディクシード、デュミナス、フォラード、フォルマ、フォルマEX、プレナスS、マデラード、マデラードEX、リジェーロ(01~05)、玄関ドアDA
1セット(20枚)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
色シルバー
適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)
内径×外径(Φmm)6.8×12.8
厚さ(mm)1.5
仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
セット内容20枚入りサイズ:内径Φ8.1外径Φ16.8厚み1.5※サーマルⅡはプレナス20・23兼用
色シルバー
適合シリーズサーマルⅡ、プレナス
1セット
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
セット内容20枚入り
色シルバー
適合シリーズフォルマEX
1セット(20枚)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
材質SUS304
位置決めステージ□25mm専用のスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組み合わせた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
セット内容20枚入り。内径:12.5Φ、外径:23Φステンレス製(厚さ1.5mm/枚)旧商品コード:DAEZ201
色シルバー
適合シリーズアンビィⅡ、ポルト
1セット(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
セット内容20枚入り
色シルバー
適合シリーズリシェント(アルミ)
1セット
¥859
税込¥945
7日以内出荷
高さ調整にご利用ください。
仕様高さ調整用
セット内容20コ入
材質本体:ポリカーボネート樹脂
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。
付属品固定ブロック1個
許容静荷重(N[kgf])490(50)
再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
正ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるスペーサー。ミラーの高さを調整するために使います。
ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき
用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用
ディスプレイ対応数:1
ベース寸法(縦×横)(mm)710×1220
最高高さ(mm)2375
VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600
サイズ60インチから100インチ対応
角度(°)チルト:+5/-10
高さ調節あり
セット内容2 - プラスチックハンドル、1 - コラム 左、1 - コラム 右、1 - TVマウントブラケット 左、1 - TVマウントブラケット 右、2 - トップカバー、8 - スペーサ 大、1 - カメラ接続ブラケット、1 - カメラシェルフ、1 - DVD用クロスバー、2 - ノブ、4 - M6×25mmネジ(平頭)、3 - M4 x 6mm 皿ねじ、2 - M4 x 6mm 皿ねじ、1 - DVDシェルフ、6 - M6 x 14mm ネジ、8 - M8 × 25mmネジ、1 - 六角レンチ、1 - レンチ、4 - M5 x 14mm ネジ、4 - M6 x 14mm ネジ、4 - M6 x 30mm ネジ、4 - M8 × 30mm ネジ、4 - M8 x 50mm ネジ、4 - 角ワッシャー、8 - スペーサ 小、1 - ベース、4 - キャスター、2 - M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2 - M6 x 25mm 六角ネジ、1 - TVマウントプレート
色ブラック & シルバー
保証期間5年
耐荷重(kg)100
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。
太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下
材質ステンレス製
板厚(mm)1
1袋(10個)
¥889
税込¥978
当日出荷
枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。
ネジ2本で後付けできます。
高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
用途各種キャビネット汎用
材質ポリアミド(PA66-GF30)
仕上黒色
推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ