25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198,000 税込2,417,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 機能【レベル・スパン】自動・手動 ポンプ外付け 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894 ポート1/8インチNPTメス フレームレート9Hz 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け データ数99点 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

SKメディカル電子ラボクレーブ
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m) 最高使用圧力(MPa)0.245 安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ 温度制御方式マイコン制御式 圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
1個
279,800 税込307,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウスやガレージ、工場で大活躍の灯油式ヒーターです。温風と放射熱の力強い暖かさ!大口径337mm赤外線放射板。5つの安全装置を内蔵(対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)。上下角度調整可能上45°下10°。暖房目安は、木造約18坪、コンクリート約25坪です。50/60Hz兼用型です。
付属品フィルターエレメント 質量(kg)約23.5 電源(V)単相100 コード長さ(m)約2 使用燃料灯油JIS1号灯油 燃料消費量(L/h)1.75 燃料タンク容量(L)15 点火方式高圧放電点火 熱出力(kw)17(14500Kcal/h) ヒューズ容量(A)3.15 燃焼持続時間(h)約8 放熱板(Φmm)337 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)100/110 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×470×700
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

オイルコン AKZ ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業オイルコン AKZ
保護構造IP2X 外装色アイボリーホワイト 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)