20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。 ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。 スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 トラスコ品番256-9663 質量(kg)3.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130 適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
95,980 税込105,578
8日以内出荷

セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 最小曲げ半径(mm)90 補強層2W 質量(g/m)ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール 仕様テーパおねじタイプ 適合アダプタ/30、130 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA463AA セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個 材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
7,840 税込8,624
当日出荷

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 材質スチール 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。 防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール 仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付) 適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番305-5825 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 出力(kN)42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称08 内径(mm)12.7 外径(mm)17.4 適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100) 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)80 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)