666件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧6MPa・小吐出量のプランジャーポンプです。
用途冷房・冷却・調湿・鎮塵用途での霧噴霧に。 トラスコ品番199-8646 材質S304他 幅(mm)212 質量(kg)8.5 高さ(mm)233 最高使用圧力(MPa)6 最大吐出量(L/h)18
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa)3.5/3.5 型式クリーン 電源(V)単相100 起動形式直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ 工進 動画あり
家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。
用途清水の移送に 仕様清水用(高圧) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個 型式コンデンサー誘導モータ 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH)(mm)164×278 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用 接続方式ねじ込み式
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用 接続方式ねじ込み式 材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
1個
379,800 税込417,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 種類ピストンポンプ 使用流体石油系作動油 定格使用圧力(MPa)28
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
1本
989 税込1,088
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


1個
699 税込769
4日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGI-h 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧  大容量仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
従来の標準タイプ(25~500mL/min)に加えて750mL/minタイプを追加しました。標準タイプMGI-500型は、最大吐出圧0.2MPaでしたがMGI-h500型は0.5MPaまで使用できます。標準タイプ同様の機能・操作性・構造を備えています。 (入・出力信号、防水保護等級などは標準カタログを確認してください。)取付ピッチも標準タイプと同じです。(奥行き長さは約35mm長くなります。
用途水耕栽培の液肥や、畜産現場での消毒剤の注入に。水処理薬液の定量注入に。食品、化学、印刷等、各種工場の薬液定量注入に。大規模ビル、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。 質量(kg)概算:4.5 ストローク数(spm)N型:0~250回 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~250回(4~20mA) 平均消費電力(W)40 ストローク長(mm)最大:2.3 サービス分類オーダー・加工
1台
141,538 税込155,692
3日以内出荷


ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。 電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。 各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。 ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程 材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431 規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全) 使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと) 電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P 塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒 使用粘度限界(mm2/s)75 機種LBK 設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所 構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス) RoHS指令(10物質対応)対応 トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)
質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260 ホース長さ(mm)700 (有効長) 最高圧力(kPa)約1000
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。 関連資料チラシ(0.22MB) 最高圧力(kPa)800
1個
3,000 税込3,300
3日以内出荷

ゴムホース仕様 英式対応
ブラック アズワン品番64-9599-35 適合タイヤバルブ英式
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格連続 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 RoHS指令(10物質対応)対応 3 極数(P)2
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

仕様最大空気圧(psi):180 寸法(mm)590×220×250 直径(Φmm)筒:40 質量(g)870 ホース長さ(mm)650 差込口英式米式両対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)液圧(高圧)ハンドポンプ
圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応
材質シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
1式
249,800 税込274,780
46日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)液圧(高圧)ハンドポンプ キット
圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応 高圧ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
1式
379,800 税込417,780
46日以内出荷


ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)
用途ポンプの潤滑や冷却 内容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
989 税込1,088
3日以内出荷