カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(132)
    • 高圧用管継手(123)
    • 油圧(高圧)用カプラ(9)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 継手・パイプ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 制御機器(7)
  • 清掃用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 空圧工具(4)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「高圧用ソケット」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316L 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S))日本ジョイント
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C 差し込み レジューサー (SW SCH80 FC(R)) 日本ジョイントS25C 差し込み レジューサー (SW SCH80 FC(R))日本ジョイント
899税込989
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
S25C 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S)) 日本ジョイントS25C 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S))日本ジョイント
649税込714
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S)) 日本ジョイントSUS304 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S))日本ジョイント
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS304 差し込み レジューサー (SW SCH80 FC(R)) 日本ジョイントSUS304 差し込み レジューサー (SW SCH80 FC(R))日本ジョイント
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L 差し込み レジューサー (SW SCH80 FC(R)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み レジューサー (SW SCH80 FC(R))日本ジョイント
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み フルカップリング (Rc SCH80 FC(S)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み フルカップリング (Rc SCH80 FC(S))日本ジョイント
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C ねじ込み レジューサー (Rc SCH80 FC(R)) 日本ジョイントS25C ねじ込み レジューサー (Rc SCH80 FC(R))日本ジョイント
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み レジューサー (Rc SCH80 FC(R)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み レジューサー (Rc SCH80 FC(R))日本ジョイント
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C ねじ込み フルカップリング (Rc SCH80 FC(S)) 日本ジョイントS25C ねじ込み フルカップリング (Rc SCH80 FC(S))日本ジョイント
819税込901
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み フルカップリング (Rc SCH80 FC(S)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み フルカップリング (Rc SCH80 FC(S))日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み レジューサー (Rc SCH80 FC(R)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み レジューサー (Rc SCH80 FC(R))日本ジョイント
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
六角径違いソケット フローバル六角径違いソケットフローバル
279税込307
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
六角ソケット フローバル六角ソケットフローバル
239税込263
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
ソケット フローバルソケットフローバル
179税込197
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
径違いソケット フローバル径違いソケットフローバル
279税込307
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
標準ソケット TOKISTAR標準ソケットTOKISTAR
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷
マイクロスポットライト専用ソケットです。
セット内容標準ソケット(リード2m付)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ マッハ高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジマッハ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧フリープラグ ダイセン高圧フリープラグダイセン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
屈曲角度30度、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位30度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続。材質鋼鉄、NBR最高使用圧力(MPa)2.5未満使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)適合流体圧縮空気(高圧用)
高圧ソケット ダイセン高圧ソケットダイセン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。
用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
高圧ロータリーペアソケット ダイセン高圧ロータリーペアソケットダイセン
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
E型 電子点灯管(グロー) エスコE型 電子点灯管(グロー)エスコ
1,650税込1,815
1個(2個)
翌日出荷
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子点灯管は蛍光灯の電極を予熱する回路と、安定器から常に一定電圧の高圧パルスをタイミングよく発生する回路を内蔵、一回の作動で蛍光灯がすぐに点灯します。電子回路で構成されているため、長寿命です。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
関連資料図面(0.26MB)
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット藤井高圧
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用エアーホース 内径6mm 侍BLACK高圧用エアーホース 内径6mm侍BLACK
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
高圧用のワンタッチソケットです。 ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。 ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。 接続後の分離を防止するロック式ソケットです。
ダンディーレッド×ブラックライン適合チューブ外径(Φmm)10内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.0×10.0
ポータブルラインカップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリング(高圧用)ヤマトエンジニアリング
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
分岐カップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)ヤマトエンジニアリング
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 ソケットニューマシン
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状ソケット材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~100材質(シール)エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 ソケットニューマシン
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状ソケット材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 ソケットニューマシン
5,798税込6,378
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状ソケット材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
クイックディスコネクター BL型 ソケット ニューマシンクイックディスコネクター BL型 ソケットニューマシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)55使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)60寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックディスコネクター N205型 ソケット ニューマシンクイックディスコネクター N205型 ソケットニューマシン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)63.4寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシンニューオートジョイント AP型 ソケットニューマシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシンニューオートジョイント AP型 ソケットニューマシン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシンニューオートジョイント AP型 ソケットニューマシン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューコック SAP型 ソケット ニューマシンニューコック SAP型 ソケットニューマシン
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状ソケット材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮使用温度範囲(℃)-20~120材質(シール)特殊合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
モールドカップリング MSP型 ソケット ニューマシンモールドカップリング MSP型 ソケットニューマシン
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180寸法H(mm)17(六角)材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)21最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法B(mm)18耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら