70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠 特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度 成分変成シリコーンエポキシ樹脂系 色調グレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(20mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤) 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 色調灰色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類
1本(170mL)ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。 関連資料接着剤を選ぶ早見表
1本(20mL)ほか
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定 特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性 付属品手袋・ヘラ 成分エポキシ樹脂系 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 可使時間(分)約50分(20℃、1kg) 混合比主剤:硬化剤=1:1 外観ペースト状
1箱(2kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業性の良い一液型タイプの仮固定用接着剤 優れた耐久性 安定した接着性により、目地板を強固に接着させることが出来ます。 作業性良好 1液カートリッジタイプで施工性に優れ、常に安定で混合不良 等の危険性がありません。 簡単施工!! ペースト状の為、鉛直面でも施工が容易です。
用途瀝青繊維質目地板(ケンタイト)の仮固定 ゴム発泡目地板(アオイタイト)の仮固定 樹脂発泡目地板(セーフタイト)の仮固定 荷姿320mL/本 標準色グレー 外観ペースト状 スランプ(mm)3以下 押出し性(5℃)s20以下 剪断接着強さ(N/mm2)最大応力:0.15以上 危険物の類別非危険物 タックフリータイム(時間)16以下
1本(320mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。 主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地 成分エポキシ変成弾性 灰白色 主成分変成シリコーン樹脂 特性弾性接着、無溶剤、強力型 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着 成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤 主なワークパーツ ホワイト 硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(760mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2液混合型、低汚染性、湿潤面OK、耐水性、対候性
用途石材・墓石などの各種石材の接着・補修に。コンクリート・モルタル・コンクリートブロック・金属・レンガ・木材・陶磁器・アスファルト舗装 特性石材の接着・補修 性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比) 成分エポキシ樹脂系
1個(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地工業目地王
各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。 関連資料(0.6MB)
1箱(15枚)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(20g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一液型なので、攪拌の手間いらず! 下地が湿っていても施工可能! 引火性もなし! ラミネートチューブ入りなので、経済的!
用途コンクリートブロックの接着/車止め/歩車道境界/レンガブロック/コンクリート下地の接着など 主成分ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材 粘度150000cps 固形分0.7 比重1.2 外観灰色水性エマルジョン 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘不要。高粘度。初期接着強。
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537、JIS A5538 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定 材質エポキシ樹脂 灰緑 使用温度範囲(℃)10~35 可使時間(分)50(20℃) 内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3) 硬化時間(時間)4 危険物の類別非危険物 混合比A剤1:B剤1(質量比)
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合後は90分で硬化が始まります。湿潤面接着も可能です。高耐水性に優れた接着剤です。
用途コンクリート・モルタルの塗継に。金属ボルトの埋め込みに。機械台座の固定に。 トラスコ品番374-8316 材質主成分:エポキシ樹脂 白/褐色(主剤/硬化剤) 容量(kg)5 危険等級 固着時間(分)40(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.87L RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間24時間(23℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性 速乾 無溶剤型 充てん性 低臭型 健康住宅対応
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着 床タイルとコンクリートの接着 発泡スチロールに可 環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。 成分アクリル樹脂系エマルジョン系 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
3,190 税込3,509
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤 車止め用 モノタロウ 動画あり
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 成分アクリル樹脂系エマルション形 グレー 比重1.57±0.1 粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min 接着強度(N/mm2)2.3 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 主なワークパーツ
1本(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。 仕様引張(-10℃±1℃):10mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格、弾性(初期針入度):0.5~1.5mm、( 復 元 率 ):60%以上 寸法(mm)針入度:9以下、流動( 6 0 ℃ ):3以下 温度(℃)注入:170 荷姿25kg/箱 危険物の類別非危険物 加熱温度(℃)安全:185
1箱(25kg)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。 仕様引張(-10℃±1℃):3mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格 寸法(mm)針入度:6以下、流動( 6 0 ℃ ):5以下 温度(℃)注入:185 荷姿25kg/箱 危険物の類別非危険物 加熱温度(℃)安全:200
1箱(25kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT) 仕様流動性:ノンサグ 抗張力1.0N/mm2以上 伸び(%)700以上 接着強度(N/mm2)0.8以上 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地 仕様流動性:自己水平性 荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力0.88N/mm2以上 伸び(%)850以上 可使時間(分)70±20 接着強度(N/mm2)0.2以上 硬化時間(時間)12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
13,980 税込15,378
21日以内出荷

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地 仕様流動性:自己水平性 荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力0.88N/mm2以上 伸び(%)850以上 可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15 接着強度(N/mm2)0.2以上 硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT) 仕様流動性:ノンサグ 荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力1.0N/mm2以上 伸び(%)900以上 可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20 接着強度(N/mm2)0.3以上 硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT) 仕様流動性:ノンサグ グレー 荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力1.0N/mm2以上 伸び(%)900以上 可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15 接着強度(N/mm2)0.3以上 硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

耐油性に優れる常温式シーリング材! ポリサルファイドポリマー(多硫化ゴム)を主原料とするノンサグタイプの目地シーリング材です。チオレックスボンドには主剤と硬化剤を混合する二成分型と湿気硬化形の一成分型があります。 耐油性良好 ポリサルファイド系の特長である耐油性が良く、米国連邦規格 SS-S-200Eの重量変化試験に適合します。 地球環境に優しいシーリング材 硬化触媒に鉛化合物を使用しておりません。 優れた追従性 良好な接着性と適度な柔軟性により、水密性を保ちます。
仕様汚染性:汚染のないこと、耐オゾン性:亀裂がないこと 荷姿主剤:3.6kg/缶、硬化剤:2.0kg/袋、カラーマスター:0.4kg/袋 伸び(%)破断時:500以上 可使時間(分)夏用:120±30(23℃)、冬用:45±150(23℃) 耐油性(%)±2.0(重量変化試験) 加熱減量(%)8以下 耐久性異常がないこと スランプ(mm)1未満 押出し性(5℃)s7以下 危険物の類別非危険物 引張応力(N/mm2)0.15以上
1組(6kg)
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能
用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着 危険物の類別非危険物
1セット(18kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

2液混合型 低温硬化性 充てん性
用途金属・陶磁器・コンクリート・ブロック・石材・木材・各種化粧板・FRPなどの急ぎの接着に 主剤/硬化剤:淡黄白色/淡黄褐白 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番103-6220 セット内容A剤+B剤 1kg 硬化時間(分)5(硬化開始) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
7,198 税込7,918
当日出荷

新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。硬化後の打継強度に優れています。湿潤面への接着性も優れています。
用途新旧コンクリート打継用接着剤として。差筋固定用接着剤として トラスコ品番826-5727 セット内容基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット 材質主成分:エポキシ樹脂 透明褐色 容量(kg)5 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間40分
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

コンクリートと鉄、ガラス、石材など建築材料どうしを強力に接着します。無収縮、体積減少もなく、耐薬品性にも優れています。階段ノンスリップ、磁器タイル、室内装飾品の接着に適したエポキシ樹脂系接着材です。
用途部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着。レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンスリップの接着 トラスコ品番826-5726 セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット 材質主成分:エポキシ樹脂 透明褐色 容量(kg)3 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間6分
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 動画あり
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 危険物の類別指定可燃物
1本(20mL)ほか
428 税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10 仕様粘着式 付属品シリコンボンド1本 トラスコ品番423-7510 材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス 質量(g)29 寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
499 税込549
当日出荷