カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(10)
- ブレーキ・パーツクリーナ(7)
- 防錆潤滑スプレー(1)
- ねじ・ボルト・釘(26,116)
- 機構部品(403)
- 物流用品(102)
- メカニカル部品(78)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 作業工具(31)
- 安全保護具(18)
- 洗剤・除去剤(16)
- 清掃用品(14)
- 事務用品(7)
- 学童・教育用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
主な用途
ブランド
- モノタロウ(19)
- 大阪魂(26,700)
- KH(基陽)(3)
- 允・セサミ(13)
- ニックス(KNICKS)(13)
- 常三郎(12)
- オンザブルー(12)
- kizakura(キザクラ)(11)
- コヅチ(7)
- ベッセル(6)
- ネイチャーボーイズ(5)
- 永岡書店(4)
- KNICK(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- RIDEZ(ライズ)(3)
- 荘快堂(3)
- D'Addario(3)
- X-BRAID(3)
- オーパデザイン(3)
- 技職人魂(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「魂」の検索結果

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9230件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1008件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NX20ハイグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG種別長期潤滑グリース色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
武尊魂シリーズ 腰袋 3段
KH(基陽)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷超軽量設計の軽くて使いやすい腰袋です。 工具の収納から小物の持ち運びまで、あらゆるシーンで活躍します。 色鮮やかなカラーバリエーションの中から、お選びいただけます。 コンパクトサイズのポケット3段タイプです。材質(前面ポケット部)1680デニール高密度ナイロン、(その他)840デニール高密度ナイロン形状3段適合ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×130
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(259件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
武尊魂シリーズ 腰袋 2段
KH(基陽)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷超軽量設計の軽くて使いやすい腰袋です。 工具の収納から小物の持ち運びまで、あらゆるシーンで活躍します。 色鮮やかなカラーバリエーションの中から、お選びいただけます。 コンパクトサイズのポケット2段タイプです。材質(前面ポケット部)1680デニール高密度ナイロン、(その他)840デニール高密度ナイロン形状2段適合ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×100
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(63件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
油吸着材 エコノミータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8511材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0414
パーツ&ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(840mL)ほか当日出荷から3日以内出荷金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー
呉工業(クレ)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(560mL)ほか当日出荷から5日以内出荷金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
持手付ビーカー(PE)
AZ(エーゼット)¥229~税込¥252~1個当日出荷持ち手付で使用しやすいです。 コストパフォーマンスも非常に高い商品です。 オートクレーブ不可。材質HDPE種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)0~40
防錆潤滑剤
(463件のレビュー)¥199~税込¥219~1本(70mL)ほか当日出荷優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボールグリップ ビット差替グリップ
ベッセル(25件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
クッキングペーパー 職人魂 大
サンエス¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷ウォータージェット製法による強度、ノーバインダー製法による吸水性、まさにプロ仕様!材質パルプ・レーヨン寸法(mm)365×240
ステンコロリン赤
R-GOT(67件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(330mL)ほか当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料色赤被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
技 職人魂 サビ取り職人
允・セサミ(3件のレビュー)¥899税込¥9891個(100mL)当日出荷サビ除去専用の洗剤です。 紫色に変色させて、サビを根こそぎ落とします。用途浴室、洗面台、タイル、自転車、車のボディ、ホイール、動かなくなった工具、水道管、その他付着や飛散したサビの除去液性中性繰り返し・詰め替え対応
技職人魂シリーズ万能職人
技職人魂¥799税込¥8791個(500mL)当日出荷タバコのヤニ、油、手垢など元々生命の分子を持った汚れを「有機汚れ」と言います。その有機汚れすべてに使えるのが万能職人の優れた所です。除菌剤も配合しており拭いたり洗ったりできるところならどこにでも使えます。
技職人魂 トイレ職人
技職人魂¥1,198税込¥1,3181個(500mL)当日出荷トイレの汚れと言えば尿石。ニオイの物にもなり化合物なので通常の洗剤では落ちません。ツンとしたニオイの正体も尿石。今までは無機酸と呼ばれる塩酸のような危険な酸でしか落ちなかったのですが、それを有機酸と呼ばれる比較的安全な酸で塩酸レベルまで尿石を分解に成功。金属も痛めません。商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
スポ魂
クール・テック¥599~税込¥659~1袋(3個)ほか当日出荷から6日以内出荷【水だけで洗浄できるスポンジ】化学成分入りの洗剤などを使わずに、水だけで様々な汚れを落とす事ができるスポンジです。【高い耐久性能でエコ】特殊な製法で作られたスポンジは非常に高い耐久性を発揮します。メラミンスポンジとの比較で6-8倍の引張強度があります。ボロボロ崩れにくく、長持ちするため、廃棄量削減に寄与します。また保管場所の省スペースや購買頻度の低減を実現します。【高い洗浄力】丈夫なつくりのため、力を入れやすく、高い洗浄力を発揮します。清掃しにくい細かい場所まで、きめ細やかに清掃する事が可能になります。【素材へのダメージ軽減】特殊に組成された樹脂は、素材へのダメージを軽減します。メラミンスポンジに比べ、対アクリル樹脂への実験で、30-80%の傷の低減が確認されています。【MADE IN JAPANの新スポンジ】スポ魂の生産は日本で行っています。安心安全の国産スポンジを高品質でお届けし、お掃除やメンテナンスの効率化に貢献します。用途日常生活でお悩みの水垢、ゴム跡、シール跡、子供の落書き、焦げ、手垢汚れ、茶しぶなど、様々な汚れを水だけで除去できます。洗剤との併用も可能です。
技職人魂 水垢職人
允・セサミ¥1,198税込¥1,3181個(200g)当日出荷水アカに有効な成分は「酸」と「研磨」の2つですが、酸と研磨剤の強い種類の両方を混ぜると研磨剤を溶かしてしまい、さらに酸の力も半減してしまうため別々に使用するしか方法はありませんでした。水垢職人は最も研磨力の強いクレンザーと言われる粉末タイプでさらに酸性にすることで洗浄力を高めております。酸性の粉末クレンザーは日本初です。液性酸性商品タイプ本体
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~
尾崎亀商店¥3,298税込¥3,6281ケース(1000本)当日出荷主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
技職人魂 トイレ職人詰め替え用
允・セサミ¥1,998税込¥2,1981個(1L)当日出荷トイレ職人は有機酸の最上級に強いものを使用し、金属やその他にダメージ無く汚れを完全に落とします。種別液体材質アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸、増粘剤、香料寸法(mm)115×60×192質量(g)1090容量(L)1液性酸性商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
技職人魂 壁汚れ職人詰め替え用
允・セサミ(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(1L)当日出荷技職人魂シリーズ「壁汚れ職人」の濃縮タイプです。 壁汚れ職人は壁紙やクロス壁に浸透し汚れを浮かせます。 泡立ちが少なく拭き取りが簡単に行えるため連続して広い範囲を一枚の雑巾で清掃できます。 何度か試してみてください。材質ノニオン系界面活性剤(ポリオキシチレンアルキルエーテル1%)、グリコール類、メタケイ酸ナトリウム、金属封鎖剤、精製水寸法(mm)115×60×192質量(g)1090容量(L)1液性アルカリ性商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
技職人魂 万能職人詰め替え用
允・セサミ¥1,398税込¥1,5381個(1L)当日出荷万能職人は有機汚れ(拭き掃除と解釈)にどこにでも使えます。材質ノニオン界面活性剤(ポリオキシエチレン2ーエチルヘキシルエーテル)8%、両面活性剤2%、アルカリ剤、着色剤、精製水寸法(mm)115×60×192質量(g)1090容量(L)1液性アルカリ性商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
技職人魂シリーズ コーティング職人
技職人魂¥1,698税込¥1,8681個(200mL)当日出荷はっ水コーティングとの違い、はっ水の原理はシリコンなど言わば油を塗って水を弾いております。しかし油は汚れと一緒で洗浄したりお湯を使う場所は流れて効果がなくなってっしまいます。コーティング職人は瞬時にガラス系被膜を形成するので洗浄にも強くお湯を使うキッチンシンクや換気扇、浴室など汚れやすい箇所の汚れ防止にご使用いただけます。床のワックス以外に防汚商品はないので次世代お掃除方法とも呼べるでしょう。
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
...