大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
ワンランク上の釣りが楽しめる!ハイパワー2周波対応モデル!
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。
アンテナ内蔵のスリム設計!
クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!
充実の魚探&プロッター機能!
仕様【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS)
タイプ横型
出力(W)(魚探)600
消費電力(W)約12
周波数(kHz)(魚探)50/200
本体質量(kg)約1.8
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ8.4型液晶
消費電流(A)約1/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×108×228
配列(魚探:色)7種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約20
本体質量(kg)約2.3
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ10.4型液晶
消費電流(A)約1.5/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
配列(魚探:色)5種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用
定格電圧(V)12
タイプシールドタイプ
保証期間24ヶ月又は4万km
漁船などに適したバッテリーです。
ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に
電圧(V)12(液入充電済み)
形状(上部)突出
タイプオープンベント(開放)
無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
入力電圧(V)DC24(21~31)
出力電圧(V)AC100
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)-20~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86
入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)
出力周波数(Hz)50/60切替式
出力波形正弦波
変換効率(%)約85
連続出力電力(W)1300
保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路
回路方式スイッチングPWM方式
無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)
最大出力電力(W)1500
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ横型
ドット数(W×H)640×480
電源電圧(V)DC11~35
周波数(kHz)(魚探)50/200
出力(W)(魚探)600
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色(魚探)4色
配列(魚探:色)5種類
仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。
ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に
ボートの始動用電源に
魚群探知機の電源に
バスボートのエレキモーターの電源に
奥行(mm)173
コンパクトモデルセーフティレーダー!準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。 みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。OBDⅡに対応!最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。日本製・安心の3年保証付き。
セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書
質量(g)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×19.5×49[突起部除く]
表示部TN液晶
電源電圧(V)DC12/24
基本仕様OBDⅡ対応/GPS搭載/データ更新無料
受信周波数【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture
動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数272×480
電源電圧(V)DC11~14
消費電力(W)約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173
本体質量(kg)約0.7
周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)100
レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色4色
色配列8種類
深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~150NM(km)
セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥47,980
税込¥52,778
24日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプオープンベント(補水液栓付き)型
軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数480×272
電源電圧(V)DC11~15
消費電力(W)約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164
本体質量(kg)約0.7
周波数(kHz)200
出力(W)300
レンジ【表示】最大0~300m/最小:0~3m
背景色4色
色配列6種類
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~200NM(km)
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m)
仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
用途1個のヘディングセンサーHD03を2台で共有する(HD03+XB-209H+XC-133H)
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!
見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。
大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。
大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。
操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。
デプスマッピング(R)機能 搭載!
GPSアンテナ内蔵
高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)
画面サイズ10.4型液晶
表示横型
表示ドット数【表示部】640×480
電源電圧(V)【表示部】DC11~35
消費電力(W)【表示部】約20
消費電流(A)【表示部】約1.6/12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240
質量(kg)【表示部】約2.3
周波数(kHz)【魚探】'50/200
出力(W)【魚探】600
表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色【魚探】4色
色配列【魚探】5種類
機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8
縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)
表示色【プロッター】航跡:7色
用途プロッター魚探にヘディングセンサー内蔵GPSアンテナを接続する
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
超高感度X/Kバンド受信
信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間
新Hシステム対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用
電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12
付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)76
タイプコンパクトタイプ
使用温度範囲(℃)-10~+65
本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く)
受信周波数Xバンド、Kバンド
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
用途1個のヘディングセンサーHD03を2台で共有する(HD03+XB-209H+XC-133H)
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。クランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、。多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベース
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
取付可能板厚(mm)~75
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。IFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ
プラグ8P
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに。各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、。ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベース
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
取付可能板厚(mm)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!
見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。
大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。
大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。
操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。
デプスマッピング(R)機能 搭載!
GPSアンテナ内蔵
高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
画面サイズ9型ワイド液晶
表示横型
表示ドット数【表示部】800×480
電源電圧(V)【表示部】DC11~30
消費電力(W)【表示部】約10
消費電流(A)【表示部】約0.8/12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180
質量(kg)【表示部】約2
周波数(kHz)【魚探】'50/200
出力(W)【魚探】600
表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色【魚探】4色
色配列【魚探】5種類
機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8
縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)
表示色【プロッター】航跡:7色
HE-9000はHONDEXが独自に新開発した万能型振動子『スマートデューサTD802』を採用し、1つの本体でサイドスキャン・ワイドスキャン・魚探・水温センサーの機能を使用することができます。1画面表示はもちろん、複数の機能の併画表示が可能で、好みの画面構成にセッティングすることができます。
HE-9000は『スマートデューサTD802』以外にも単体振動子の接続が可能です。(TD02/TD03/TD43)
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(スマートデューサTD802)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09
出力(W)200
消費電力(W)約9.6
周波数(kHz)TD802:200+400(サイドスキャン・ワイドスキャン)
本体質量(kg)約2.2
表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー水温センサー:スマートデューサTD802に標準装備
電源電圧(V)DC11~35
機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180
記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナGPS内蔵
色配列7種類
表示ドット数800×480
消費電流約0.8A/12V
取扱説明書(5.54MB)
画面仕様横型
縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色4色
1セット
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)202
定格電圧(V)12
タイプオープンベント(開放)
保証期間24ヶ月又は4万km
HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05
出力(W)200
消費電力(W)約12
周波数(kHz)107+400
本体質量(kg)約1.8
表示部8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー水温センサー:TC03-10(10m)標準装備
電源電圧(V)DC11~35
機能送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242.5×108×228
記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナGPS内蔵
色配列7種類
表示ドット数640×480
消費電流約1A/12V
取扱説明書(4.84MB)
画面仕様横型
縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色4色
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
バスフィッシングに役立つ充実の機能!
付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)
出力(W)100
消費電力(W)約3
周波数(kHz)200(TD03・3P)
本体質量(kg)約0.7
表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備
電源電圧(V)DC11~14
機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○
表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170
色配列6種類
表示ドット数480×272
消費電流約0.25A/12V
取扱説明書(2.25MB)
画面仕様縦型
背景色3色
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100
出力(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)2000
端子形状(USB)Aタイプ
本体質量(g)4800
定格出力(W)1800
コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
動作範囲11~15V
保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ25A×10(本体に内蔵)
入力電源バッテリー接続
瞬間出力(W)(最大)3200
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定
付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1
質量(kg)1.9
出力D/A:電圧・電流・有効電力を3c同時出力/C+2Vf.s.
電源AC100V~240V50/60z20VA
測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227
機能VT・CT比設定アベレージ機能他
周波数特性45z~5kz
インターフェースRS-232C標準装備GP-IB対応
測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)
表示更新レート5回/s
測定ライン単相2線
入力抵抗[電圧]2.4MΩ[電流]7mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)
基本確度[1年電圧・電流・有効電力]±0.1%rg.±0.1%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)、[1年経過~3年]±0.1%rg.±0.2%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)
生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定
質量(kg)1.9
電源AC100V~240V50/60z20VA
測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227
機能VT・CT比設定アベレージ機能他
インターフェースRS-232C標準装備
測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)
表示更新レート5回/s
測定ライン単相2線
漁船などに適したバッテリーです。
高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE
MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。
広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。
信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ)
寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。
製品特長
・効率的な電極反応による安定した充放電特性
・耐食性に優れた厚形極板の採用
適合機種汎用タイプ
種類鉛蓄電池
電圧(V)12
保証期間購入時より6ヶ月
関連キーワード