麦飯石を焼結させたボール状になっているので、半永久に使えます。
特殊低温焼成により、麦飯石の効果を最大限に引き出すことが出来ます。
麦飯石を水につけるとミネラルを溶出し水中の有害な有機物を吸着除去ます。
熱湯をかけると保温効果があるので、パンの発酵を促進させます。
材質麦飯石
寸法(mm)直径7~10
質量(g)500
1袋(1袋)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。
水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。
国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策
エスコ品番EA119A-1
材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭
使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)
使用期限連続使用で1年間
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
こんなお得な商品も!

空ケース 浄水用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
用土が粒状で扱いやすく、簡単に植え替えができます。 水がにごりにくくなる工夫がされています。 麦飯石を配合しました。
適合作物水生植物
アズワン品番65-1829-54
原材料赤玉土、粒状焼赤土、粒状焼黒土、麦飯石
1袋(5L)
¥929
税込¥1,022
9日以内出荷
広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。
光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。
使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去に
トラスコ品番135-6286
材質光触媒活性炭
質量(kg)1.5
タイプ大粒
メッシュ4×8
1袋
¥9,988
税込¥10,987
4日以内出荷
標準的な褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に広く使われています。
鋭い角と適度な靭性を持った粒子です。
研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
従来品に麦飯石パウダーを高配合。より吸着力をアップさせました。
1種類ずつていねいに抽出した植物エキスで保湿力も倍増。
麦飯石をそのまま使用する事で今まで破壊されていたミネラルも本来の効果を発揮できるようになりました。無添加・無着色の化粧石けんです。おとくな2個セットです。
シリーズカザンソープ
性別女性用
商品タイプ本体
洗顔タイプ固形
1パック(65g×2個)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ粉末
分類無機有機ハイブリット凝集剤
pH値中性
危険物の類別非危険物
「水生植物の土」はリン酸性分も多い緩効性肥料やミネラル・フシン酸を含む黒玉土で水性植物に最適の土です。緩効性肥料を配合、花つきが良くなります。粒状で崩れにくい土です。水がにごりにくい。
適合作物水生植物
寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60
1袋(5L)
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
1個(454g)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
リングろ材、麦飯石、カキガラ、これら3種類のろ材が金魚・メダカの飼育に適した水質をつくります。目詰まりしにくい特殊ネット入り。
仕様●材質:天然石、天然かきがら、ガラス、ポリエチレンネット●適応水槽:淡水専用
アズワン品番68-1069-36
1袋(120g)
¥409
税込¥450
5日以内出荷
お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。
PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)
付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)
材質ポリプロピレン
破壊圧力(kg/cm2)15
口径PT1/4メネジ
耐圧(kg/cm2)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水田の下層土で、排水性・保肥性のある粘質土で、水生植物の植え込みに最適です。
またミニ盆栽や石付盆栽、菊作り、山野草等の寄せ植えにもお使い頂けます。
用途水生植物、菊、山野草など。
適合作物水生植物、菊、山野草
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×65
原材料埼玉県本庄市
1袋(2L)
¥489
税込¥538
当日出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)2~40
ろ過精度(μm)約5
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
ホタテ貝殻焼成パウダーを使用した野菜洗浄剤です。
残留塩素、防腐剤、ワックス、大腸菌を除菌・除去。
無香料、無着色。化学薬品は使用していません。
香り無香料
1セット(6個)
¥289
税込¥318
8日以内出荷
「緑茶(静岡県産有機栽培)」の美肌成分と、必須ミネラルを豊富に含んだ「麦飯石超微粒子」を配合した洗顔石鹸です。
無防腐剤・天然植物油脂100%の洗浄力でやさしくヨゴレを落とし、緑茶の保湿成分を備えたミルキーな泡が、肌のもつ本来の潤いを引き出してくれます。
お茶に含まれている成分がやさしくお肌を洗い、美しくします。
→(カテキン/ビタミンC/サポニン)
お茶以外にもお肌を美しく守る成分が、たくさん入っています。
→(コラーゲン/ヒアルロン酸/オウゴンエキス/アロエベラ葉エキス/ヨクイニンエキス/ソウハクヒエキス)
朝の洗顔からお休み前のメイク落としまでご使用できます。
泡立てネット付き
成分石ケン素地、シリカ、アルミナ、酸化鉄、チャ葉(静岡県産緑茶粉末)、オウゴンエキス、アロエベラ葉エキス、キュウリ果汁、グリチルリチン酸2K、スクワラン、ソウハクヒエキス、ヨクイニンエキス、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、コメヌカスフィンゴ糖脂質、水添レシチン、リゾレシチン、加水分解シルク、ハチミツ、褐藻エキス、グリセリン、水、PEG-150、BG、エタノール、銅クロロフィリンNa、カラメル、香料(茶の香り)
材質(ネット)PE
1個(100g)
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
1.麦飯石のミネラル成分
お肌に大切なミネラルパワー。
2.無添加・無着色
防腐剤・保存料を含んでおりません。水質を汚さず、自然にやさしい。
3.洗顔後のしっとり・うるおい感
お肌を整え、キメを整えます。
4.泡立ちのよさ
ホイップクリームのような泡がつくれます。泡がメイクの汚れまで吸着します。
5.肌質問わずの「優しさ」
一般的に低刺激と言われていますがお肌に合わない場合はご使用を中止して下さい。
6.ニキビ・肌荒れ防止
お肌を清潔にします。
7.クレンジング・洗顔
キメの細かい泡がメイクの汚れを吸着します。クレンジングはいりません。
8.スキンケア・ヘアケア・ボディケア・肌荒れ
天然植物保湿成分アロエエキスが肌の乾燥をおさえ、水分を保ちます。
9.お化粧ののり・くずれ・毛穴のよごれ
洗顔するだけのシンプルスキンケアです。
シリーズカザンソープ
性別女性用
商品タイプ本体
洗顔タイプ固形
1個(120g)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード