材質黄銅
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状ブッシング
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
用途穴明の真鍮製商品用ビス(小頭ビス推奨商品は不可)
材質真鍮製
寸法(mm)3.5×25
1袋(10本)
¥319
税込¥351
3日以内出荷
材質黄銅
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製
形状ホースニップル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ