「黄銅シート」の検索結果

291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし タイプ平板
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
トラスコ品番381-5251 質量(g)239 タイプ平板 粘着剤アクリル系
1パック(2枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 0.45mm引張強度 = 300 → 550 Mpa有孔 / ソリッド = ソリッド裏面粘着 = NRS黄銅シート. RS Componentsのこの黄銅シートは、アルファ合金であるCZ108 / CW508Lに分類されます。. 一般的な用途:. ラジエータ 熱交換器 科学技術用途 装飾用途. 用途:. 冷間加工 に最適 - すぐにせぎり可能 製造は中程度 - 熱間加工 優れた 溶接能力 - はんだ付けとろう付けの両方で非常に優れている RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
36,510 税込40,161
7日以内出荷

1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。 タイプ巻物 粘着剤なし 比重約8.89 溶融点(℃)約1083
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状折りたたみタイプ 材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮 引裂強度(N)縦320、横320 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 0.9mm引張強度 = 300 → 550 Mpa有孔 / ソリッド = ソリッド裏面粘着 = NRS黄銅シート. RS Componentsのこの黄銅シートは、アルファ合金であるCZ108 / CW508Lに分類されます。. 一般的な用途:. ラジエータ 熱交換器 科学技術用途 装飾用途. 用途:. 冷間加工 に最適 - すぐにせぎり可能 製造は中程度 - 熱間加工 優れた 溶接能力 - はんだ付けとろう付けの両方で非常に優れている RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,450 税込25,795
7日以内出荷

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮板(インゴット)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質真鍮製 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
1本(2m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質真鍮製 長さ(m)2 仕上磨き
1本(2m)
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと) 耐圧(MPa)4 使用流体エア・水等非侵食性気体・液体 ハンドル形状蝶形 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼び径 = 2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 1-1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 3/8インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロ仕様の厚手生地を使用しています。耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。 セット内容ゴムバンド(15mm×5m) 2018年トラスコ掲載ページ6 1632
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。 仕様UV仕様 種別平張 材質(シート)ポリオレフィン 耐久性(年)約2~3 材質(ハトメ)真鍮
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストと性能のバランスの取れた防音シートです。
用途建設工事現場の防音対策に。 材質シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン 形状折りたたみタイプ グレー 防炎性能試験番号F-13-1467 ハトメピッチ(cm)30 幅(m)1.8 特性防音
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。 裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。 長さ(mm)100 幅(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと) 耐圧(MPa)4 使用流体エア・水等非侵食性気体・液体 ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等 仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-2231-11
1組(15本)
7,760 税込8,536
当日出荷

ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン* Oリング: NBR 70 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 移動確度: 90 ° 周囲温度: -20 ℃ → + 60 ℃ インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷