353件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。 材質アルミ 表面処理B1アルマイト
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5) ブラック 長さ(m)1.82 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.82m)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)4000
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
829 税込912
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本(1.82m)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト 幅(mm)15 厚さ(mm)1 全長(mm)2000 縦(mm)15 横(mm)15
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)3640 厚さ(mm)0.8
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
1本
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
549 税込604
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

厚さ(mm)1.2 寸法(縦×横)(mm)15×15 仕上ブロンズ 有効寸法(mm)1820
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです(クリア塗装付)
用途幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)3640 厚さ(mm)0.8 ブロンズ
1本
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適 材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ) 厚さ(mm)13 幅(mm)65×65
1本ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 幅(mm)20 表面処理B1アルマイト
1本
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途厚みのあるアングルでコーナー部の保護や補強におすすめです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R付のアルミアングルです
用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます 材質アルミ 厚さ(mm)2 寸法(縦×横)(mm)14×17
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折り切り可能なV溝付のアルミアングルです。大型のカッターナイフやアクリルカッターで2・3回溝部分に切り込みを入れることで折り切れます。折り切り部はヤスリ仕上げしてください
材質アルミ形材 長さ(mm)4500
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

R付のアルミアングルです(穴付)
用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)4005 厚さ(mm)2 寸法(縦×横)(mm)14×17
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。 材質アルミ6063(アルマイト仕上げ) 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 寸法(mm)14×17 全長(mm)2000 穴径(Φmm)8 表面処理アルマイト 穴数6 縦(mm)14 横(mm)17 穴ピッチ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(7本)
71 税込78
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷


クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!設置している機器に充電ケーブルを装着でき、2箇所のヒンジで角度と高さの調整ができるフリーアングルスタイルのタブレット用アルミスタンド。
材質本体:アルミニウム、シリコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体(収納時)】約92×27.6×134 質量(g)約190 対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D16mm×H306mmまで) 角度調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具に 材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 長さ(mm)10 幅(mm)10 厚さ(mm)1.6
1本
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)