クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
色ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修に最適。
フックはビニールコーティングで保護されています
材質スチール
全長(mm)106
適合バンド幅(mm)35
アズワン品番64-2252-84
1組(2個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。
美しいメッキ調仕上げ。
メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。
色メッキ調シルバー
トラスコ品番818-6439
塗り面積(m2)約3(2回塗り)
主成分石油樹脂
主な用途鋼、亜鉛メッキ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番361-0276
耐熱温度(℃)約400
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)2~3
鉛筆硬度3H
密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頑丈なスチール製大型バックル
材質スチール
全長(mm)192
適合バンド幅(mm)48
アズワン品番64-2294-55
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
めっき工房(MK-B98、MG-602)の補充品
成分塩化ニッケル、アンモニア他
種別めっき液
1本(100mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。
色黒色
主な用途鉄部
主成分樹脂、顔料
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番121-1439
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
手塗りでホイールやメッキパーツなどを鏡面ブラックに仕上げることができるコーティング剤です。非常にレベリングが良く、塗りスジが出ないため、まるで塗装したかのように仕上がります。 。再施工が必要な場合、施工後3時間以内はクロス等にアコールを塗布して拭き取ることで再施工することができます。T010000に「ウレタンシート」と「マジックテープ」が加わりました。
用途ホイールやメッキパーツなどのコーティングに
仕様おすすめの資材:塗り込み専用クロス(M20205)
セット内容主剤(68ml) / 硬化剤(32ml) / プライマー(50ml) / ウレタンシート(1枚 100mm×100mm×8mm) / マジックテープ(1枚 50mm×50mm) / 穴あき中栓
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量68mL
指触乾燥時間(時間)3(※常温20℃~25℃の場合)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけの簡単装着です
RoHS指令(10物質対応)対応
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価黒メッキ
表面処理三価黒メッキ
穴径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種:レックス。フードガーニッシュ ブラックメッキ
適合車種REX
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種:サンバー トラック (TA、TC、グランドキャブ )。ドアミラーに、さりげない高級感を演出します。※TAはメーカーオプションの電動格納式ドアミラー付車のみ装着可
適合車種SAMBAR TRUCK (TA、TC、グランドキャブ )
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):45.3×22.8●材質:鉄(三価黒クロメート)●線径:3mm●重量:8.4g●用途:平バンド用金具
アズワン品番68-1834-13
1ケース(5個)
¥260
税込¥286
翌日出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-5362。販売備考:ARCHIロングテールカウル専用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0051K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ※DCT車専用の為、MT車は装着不可。※純正グリップヒーター左側の取り外しは破損のリスク有り。破損の場合は新品へ交換が必要。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:25.4/22.2。内径:18。ハンドル径:25.4/22.2。型番:EBF0051。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。
仕様7mm UP/7mm BACK
適合Rebel1100DCT 21-23
材質スチール
色ブラックメッキ
タイプEZ-FIT
内径(Φmm)18
ハンドル径25.4/22.2Φ
外径(Φmm)25.4/22.2
型番EBF0051
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに適しています。
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):58×41.4●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
アズワン品番68-1834-14
1ケース(5個)
¥870
税込¥957
翌日出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0050K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ※DCT車は装着不可。ハンドル手前に寝せるとカタログ値よりも近い位置へハンドル位置をアジャスト可能。その際はタンクと接触しないよう各車体個別に調整要。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:25.4/22.2。内径:18。ハンドル径:25.4/22.2。型番:EBF0050。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。
仕様7mm UP/7mm BACK
適合Rebel1100 21-23
材質スチール
色ブラックメッキ
タイプEZ-FIT
内径(Φmm)18
ハンドル径25.4/22.2Φ
外径(Φmm)25.4/22.2
型番EBF0050
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
適合車種:レックス。リヤバンパーサイドガーニッシュ ブラックメッキ
適合車種REX
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
メッキ加工の輝きが美しい泥除け
寸法(mm)キルトサイズ:約65×約65
1個
¥1,798
税込¥1,978
32日以内出荷
頑丈なスチール製バックル
材質スチール
全長(mm)112
適合バンド幅(mm)25
アズワン品番64-2294-52
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0028K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ハンドル径:25.4mm。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:25.4。幅:732。高さ:56。奥行(引き):127。立ち角:76。絞り角:28。型番:EBF0028。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP/7mm BACK
適合Rebel250 17-20
材質スチール
幅(mm)732
色ブラックメッキ
高さ(mm)56
タイプEZ-FIT
内径(Φmm)21.4
ハンドル径25.4Φ
外径(Φmm)25.4
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
適合車種:レックス。フロントバンパーサイドガーニッシュ ブラックメッキ
適合車種REX
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
フックはビニールコーティングで保護されています
材質スチール
全長(mm)106
適合バンド幅(mm)25
アズワン品番64-2252-83
1組(2個)
¥280
税込¥308
翌日出荷
メッキ加工の輝きが美しい泥除け
寸法(mm)キルトサイズ:約65×約65
1個
¥2,298
税込¥2,528
32日以内出荷
メッキ加工の輝きが美しい泥除け
寸法(mm)キルトサイズ:約65×約65
1個
¥1,998
税込¥2,198
32日以内出荷
メッキ加工の輝きが美しい泥除け
寸法(mm)キルトサイズ:約65×約65
1個
¥1,198
税込¥1,318
32日以内出荷
フックはビニールコーティングで保護されています
材質スチール
全長(mm)117
適合バンド幅(mm)50
アズワン品番64-2252-85
1組(2個)
¥450
税込¥495
当日出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL0028K。販売備考:移動量7mmDOWN/7mmFORWARD ハンドル径:25.4mm。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:25.4。幅:732。高さ:42。奥行(引き):113。立ち角:91。絞り角:29。型番:EBL0028。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm DOWN/7mm FORWARD
適合Rebel250 17-20
材質スチール
幅(mm)732
色ブラックメッキ
高さ(mm)42
タイプEZ-FIT Low
内径(Φmm)21.4
ハンドル径25.4Φ
外径(Φmm)25.4
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール
外寸(mm)Φ12×85
適合バンド幅(mm)50
アズワン品番64-2253-15
フック内径(Φmm)23
1個(2個)
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー!
被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー!
被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
メーターアンダーインナー カバーのカスタム&ドレスアップに!!
ノーマルパーツと交換するだけの取り付け簡単
適合車種PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
純正への被せタイプとなります。
適合車種PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ