58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希少な縞黒檀材を使用
材質木・MDF 質量(g)5 寸法(cm)5×1×1 材質(塗装) アズワン品番64-2536-80 食器の種類和食器
1個
899 税込989
17日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷

15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 動画あり
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃長(mm)250 刃わたり(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.75 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5775 質量(g)242 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1本
1,998 税込2,198
欠品中

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
819 税込901
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)790~890 付属品ストラップ、収納袋付き 材質(シャフト・グリップ)カーボン 質量(g)240 太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17 適応身長(cm)174くらいまで 間隔(mm)25
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ウッドボーイ 9寸目
今までにない折込式の大工鋸が「ウッドボーイ」です。 常に体と一緒に鋸を持ち運び出来、必要な時、すぐ作業をする事が出来ます。 刃は9寸目・8寸目・導突目とあり、それぞれ違った場面で活用出来ます。 8寸目・9寸目にはシルキーの未来目を採用しているので、あらゆる方向からスムーズに切断出来ます。 ハンドルにはアルミを使っており、柄はゴムハンドルになっているので長時間使っても疲れません。 切り口もアサリが無いためとても滑らかで、カンナを掛けたような美しさを実現しました。 黒檀の様な硬い木でも楽々切る事が出来ますし、面倒だったダボ切りも楽に行う事が出来ます。 木材だけでなく、断熱材もスピーディに切る事が出来ます。 今までの一般的な大工鋸の直柄を折込鋸にした事で、いつでも・どこでも・安全に作業していただけます。 ウッドボーイにぴったりの携帯用のゴムケースの『ケースボーイ505』もあります。 腰に下げるだけではなく、釘袋に入れて鍵袋内で鋸を分けて収納出来ます。
用途建築大工・家具建具にご使用になれます。 生乾燥木材・黒檀・竹細工の切断に適しています。 刃渡り(mm)240 折込 切り幅(mm)0.76 目数17枚目/30mm
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]木彫板 朴
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。 色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容素材 科目図工
1個
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル材の黒檀は柿の木の仲間で、硬く強い スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
材質中板材:真ちゅう 全長(mm)120 質量(g)100~110 口金洋白 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃の部分にセレーション加工を施してあります 刃付けしてない部分は栓抜きとして使用できます ホルダーはスクリュー、ホルダー部の仕組部分に尻金として洋白を用い、耐久性の強化をはかっております ホルダー部にはアスロの刻印がしてあります
材質口ホルダー材:ステンレス、インレイ:黒檀 全長(mm)120 質量(g)85 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
9,898 税込10,888
欠品中

ブレードは、ダマスカス鋼を使用。 国内ソムリエナイフのトップメーカーの一つ、アスロの最高級ラインアップ、『ATHRO Sommeler Knife Damascas Series』です 刃部分は、101層のニッケルダマスカスの模様が美しく、贅沢にも芯材はVG10号を使用 スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています また、ブレードの開閉がしやすいように、ブレードに突起があり、機能的にも計算されたデザインです
材質中板材:真ちゅう 全長(mm)120 質量(g)100~110 口金洋白 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)VG-10/101層ダマスカス鋼(プレーン刃)
1個
23,980 税込26,378
欠品中

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
15日以内出荷

ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。
用途ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。 使用場所屋内用 特性速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/2、冬/4 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)2~40 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(2L)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級感ある黒檀柄
用途玄能用交換柄。 材質(柄)黒檀 全長(mm)360
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 極細目240
20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。
用途建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。 刃渡り(mm)240 切り幅(mm)0.95 目数20枚目/30mm
1枚ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×50 質量(kg)1.5
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材 処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。 バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材 包装形態シュリンクパック
1セット(10枚)
1,728 税込1,901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) 板厚(mm)0.3
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

彫刻刀で削るのに最適な木材です。
用途彫刻用板。 幅(mm)150 寸法(mm)100×150 高さ(mm)100 質量(g)120 奥行(mm)15
1個
639 税込703
当日出荷

レザーソー導突鋸 縦挽 TPE
縦挽は硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工にも使えます
用途精密加工用 トラスコ品番207-1309 材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂 全長(mm)580 質量(g)260 ピッチ(mm)1 刃長(mm)240 アズワン品番64-8370-53 適合替刃S372
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) 質量(g)230 板厚(mm)0.3
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2285 質量(g)22 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.52
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。
用途建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。 刃渡り(mm)210 切り幅(mm)0.95 目数20枚目/30mm
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。 刃渡り(mm)210 切り幅(mm)0.95 目数18・12枚目/30mm
1枚ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ヒビキ8寸目/9寸目
『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。 刃渡り(mm)210 切り幅(mm)0.95 目数24・18枚目/30mm
1枚ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない折込式の大工鋸が「ウッドボーイ」です。 常に体と一緒に鋸を持ち運び出来、必要な時、すぐ作業をする事が出来ます。 刃は9寸目・8寸目・導突目とあり、それぞれ違った場面で活用出来ます。 ハンドルにはアルミを使っており、柄はゴムハンドルになっているので長時間使っても疲れません。 切り口もアサリが無いためとても滑らかで、カンナを掛けたような美しさを実現しました。 黒檀の様な硬い木でも楽々切る事が出来ますし、面倒だったダボ切りも楽に行う事が出来ます。 木材だけでなく、断熱材もスピーディに切る事が出来ます。 今までの一般的な大工鋸の直柄を折込鋸にした事で、いつでも・どこでも・安全に作業していただけます。 ウッドボーイにぴったりの携帯用のゴムケースの『ケースボーイ505』もあります。 腰に下げるだけではなく、釘袋に入れて鍵袋内で鋸を分けて収納出来ます。
用途建築大工・家具建具にご使用になれます。 生乾燥木材・黒檀・竹細工の切断に適しています。 刃渡り(mm)240 折込 切り幅(mm)0.66 目数32枚目/30mm
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーソーレザーソーFD-20J 樹脂 替刃
エコ商品
樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
用途塩ビパイプ・アクリル・デコラ 刃長(mm)200 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-2536 質量(g)29 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

今までにない折込式の大工鋸が「ウッドボーイ」です。 常に体と一緒に鋸を持ち運び出来、必要な時、すぐ作業をする事が出来ます。 刃は9寸目・8寸目・導突目とあり、それぞれ違った場面で活用出来ます。 8寸目は精密加工用に適しています。どれもハンドルは同じなので、替刃はすべてに適応します。 8寸目・9寸目にはシルキーの未来目を採用しているので、あらゆる方向からスムーズに切断出来ます。 ハンドルにはアルミを使っており、柄はゴムハンドルになっているので長時間使っても疲れません。 切り口もアサリが無いためとても滑らかで、カンナを掛けたような美しさを実現しました。 黒檀の様な硬い木でも楽々切る事が出来ますし、面倒だったダボ切りも楽に行う事が出来ます。 木材だけでなく、断熱材もスピーディに切る事が出来ます。 今までの一般的な大工鋸の直柄を折込鋸にした事で、いつでも・どこでも・安全に作業していただけます。 ウッドボーイにぴったりの携帯用のゴムケースの『ケースボーイ505』もあります。 腰に下げるだけではなく、釘袋に入れて鍵袋内で鋸を分けて収納出来ます。
用途建築大工・家具建具にご使用になれます。 生乾燥木材・黒檀・竹細工の切断に適しています。 刃渡り(mm)240 折込 切り幅(mm)0.76 目数22枚目/30mm
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削りやすい刃口を天然木黒檀で補強。硬質材を多用したり、刃口の摩耗を少しで押えたい方にお勧めです。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼 サイズ7寸 刃長(mm)80 刃幅(mm)50 材質(台)白樫 台厚(mm)28 台の幅(mm)65 刃先幅寸法(mm)45 関連資料(0.5MB)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
用途万能(木工・金工) 刃幅(mm)1.85 刃厚(mm)0.55
1パック(5本)
359 税込395
当日出荷

関連キーワード