14,776件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。 半透明でシャカシャカタイプの大型マチ付ゴミ袋です。
用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 半透明 容量(L)300 縦(mm)1200 横(mm)1500(マチ500含む) 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
1パック(10枚)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。 伸縮性がある透明でツルツルタイプの大型マチ付ゴミ袋です。
用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 透明 容量(L)300 縦(mm)1200 横(mm)1500(マチ500含む) 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
1パック(10枚)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度、透明度、開口性に優れております。 外装袋には取り出し口がついておりますので大変便利です。
形状平袋 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンキョウプラテック規格袋0.025mm
エコ商品
透明 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

業務用、家庭用にも便利でコンパクトなロール巻です。 LDPEタイプのため透明度に優れています。
形状ロール 透明
1箱(440巻×8本)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1袋×100枚)ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
トラスコ品番135-2523 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)228.4 持ち手なし 寸法(横×縦)(mm)650×800 対象可燃 対象地域名古屋市
1セット(60個)
8,698 税込9,568
4日以内出荷

福助工業ニューポリ規格袋0.025 紐付
エコ商品
強度、透明度、開口性に優れております。 コーナーにノッチ(切り込み)が付いておりますので切り取りやすくまた切りクズが残りません。
形状平袋 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


厚さ(mm)0.025 材質 エスコ品番EA440EF-0.0A 質量(g)139 寸法150mm×2.5m 許容差±0.008
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

有穴加工(Φ8mm穴)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。 強度、透明度、開口性に優れています。 汎用袋として様々な用途で使用できる厚み・サイズを取り揃えています。 OPPボードン袋と比べて、低温時の強度に優れています。また重量物や尖った物を入れた場合にも破れにくく、裂けづらい製品です。
種類平袋 穴径(Φmm)8 穴数4
1ケース(2000枚)ほか
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。
材質LD 透明 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650
1個(10枚)
129 税込142
5日以内出荷

1個
289 税込318
9日以内出荷

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで 材質OPP 形状口部分:天ストレート 厚さ(mm)0.025 透明 フタなし 入数100枚 テープなし
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスプラスの優しい色合いのカラーポリ袋。
材質LD 容量(L)10 縦(mm)550 横(mm)450
1個(10枚)
249 税込274
5日以内出荷

厚さ(mm)0.025 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.0A 質量(g)81 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
1パック(100枚×10袋)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン製、そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋ですです。
材質LD(低密度ポリエチレン) 透明 サイズ(mm)265×385×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
459 税込505
7日以内出荷

1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
1パック(100枚×10袋)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
材質LD 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650
1個(30枚)
559 税込615
5日以内出荷

材質高品質プラスチック 厚さ(mm)0.025 寸法(mm)127×508 アンバー 入数5枚
1袋
6,400 税込7,040
翌日出荷

再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しているので環境に優しいポリ袋です。
材質LD(低密度ポリエチレン) 乳白半透明 容量(L)45 サイズ(mm)220×340×15 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)0.3 再生材使用使用
1個(10枚)
179 税込197
7日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:11-0250
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.025 トラスコ品番838-0730 材質炭素工具鋼 質量(g)12.462 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.025 トラスコ品番838-0729 材質炭素工具鋼 質量(g)7.478 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3 目盛間隔(mL)0.025 材質(チューブ)シリコン 材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮 付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書 仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
27,400 税込30,140
8日以内出荷

温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を50%使用した地球にやさしいごみ袋です。
材質本体/LDPE、外袋/PE 厚さ(mm)0.025 乳白半透明 容量(L)45 エコマーク認定認定 寸法(横×縦)(mm)650×800 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)0.5 エコマーク認定番号20 128 010 再生材使用使用
1個(10枚)
179 税込197
7日以内出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-1 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.0025mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋 透明 関連資料成績書
1箱(6000枚)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-51 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.0025mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋 透明 関連資料成績書
1箱(4000枚)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

45L、50枚入りの黒色ごみ袋。
材質ポリエチレン 高さ(mm)1 質量(g)23.92 縦(mm)800 横(mm)650 耐冷温度(℃)-30
1個(50枚)
698 税込768
5日以内出荷

材質ステンレス 幅(mm)125 厚さ(mm)0.025 寸法(mm)125×125溝幅(41) 幅W×深さ(mm)41×65 アズワン品番64-2209-15 許容差(μm)2.5(参考)
1パック(10枚)
9,030 税込9,933
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-21 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.0025mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

名称0.025mol/L(M/40) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液 規格規定液 VS 等級容量分析用規定液 VS 化学式C10H14N2Na2O8 化学組成C10H14N2Na2O8 アズワン品番89-0062-50 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 濃度(mol/L)0.025 CAS登録番号139-33-3 別称0.025mol/L EDTA・3Na溶液
1本(500mL)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで 材質OPP 厚さ(mm)0.025 透明 テープ種類アルミ蒸着テープ フタあり 入数100枚 テープあり
1パック(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮 寸法(mm)0.025 リーフ長さ(mm)127 アズワン品番64-2258-44 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1パック(10枚)
6,370 税込7,007
翌日出荷

45L、50枚入りの乳白半透明ごみ袋。
材質ポリエチレン 乳白半透明 高さ(mm)1 質量(g)23.92 縦(mm)800 横(mm)650 耐冷温度(℃)-30
1個(50枚)
698 税込768
5日以内出荷

関連キーワード