厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.0A
質量(g)112
寸法150mm×1.25m
許容差±0.006
1個
¥10,700
税込¥11,770
8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
エスコ品番EA440KZ-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)20×30
1セット
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
タイプ平板
粘着剤なし
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
こんなお得な商品も!
ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.05
リーフ長さ(mm)100
アズワン品番64-2258-68
リーフ幅(mm)12.7
入数1枚
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-2
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.0035mm(参考)
1個
¥8,410
税込¥9,251
当日出荷
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.05
リーフ長さ(mm)150
アズワン品番64-2258-77
リーフ幅(mm)12.7
入数1枚
1枚
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YE-0.05
幅(mm)53
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)27
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YD-0.05
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YC-0.05
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YB-0.05
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-0.05
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-52
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.0035mm(参考)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質ステンレス
幅(mm)125
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)125×125溝幅(41)
幅W×深さ(mm)41×65
アズワン品番64-2209-16
許容差(μm)3.5(参考)
1パック(10枚)
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-22
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.0035mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質SUS304
エスコ品番EA440KX-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)20×24
1セット
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KK-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)8×16
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KW-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)17×24
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KG-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)6×12
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KD-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)4×10
1セット
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
器差(mm)0.05
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ