カテゴリ

  • 自動車純正部品(8,044)
  • バイク純正部品(4,537)
  • トラック純正部品(3,245)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,353)
  • 制御機器(1,986)
  • 切削工具(1,442)
  • 農業機械(1,163)
  • メカニカル部品(797)
  • 科学研究・開発用品(738)
  • バイク部品(671)
  • 測定用品(550)
  • 自動車補修部品(382)
  • 空調・電設資材(339)
  • 配管・水廻り設備部材(333)
  • 卓上消耗品(328)
  • 機構部品(307)
  • 店舗什器・備品(306)
  • パソコン/周辺機器(296)
  • 電気材料(285)
  • ねじ・ボルト・釘(282)
  • 事務用品(241)
  • 作業工具(234)
  • 研磨材(225)
  • 電動工具(203)
  • 建築金物(199)
  • 医療(178)
  • カー用品(175)
  • 建材・エクステリア(171)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(165)
  • 厨房用品(163)
  • 空圧工具(154)
  • 介護用品(146)
  • 作業服(145)
  • オフィス家具(141)
  • 油圧機器・油圧ホース(137)
  • 縫製用品(131)
  • 船舶用品・漁業資材(126)
  • 物流用品(123)
  • 安全標識(116)
  • 清掃用品(104)
  • エンジン工具(102)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • 食品・飲料(86)
  • はんだ関連・静電気対策用品(75)
  • 塗料(74)
  • 防災用品(73)
  • 学童・教育用品(72)
  • 日用品(70)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(68)
  • 塗装・養生・内装用品(67)
  • 保管用品(66)
  • 梱包用品(66)
  • 家電(65)
  • 溶接用品(64)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 安全用品(47)
  • クリーンルーム用品(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 洗剤・除去剤(39)
  • 救急・衛生(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 自転車部品(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 測定関連サービス(29)
  • ヘルスケア(29)
  • 照明(28)
  • 手袋(28)
  • トラック用品・パーツ(28)
  • テープ(27)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 整備工具・収納(26)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 安全保護具(21)
  • 防犯用品(20)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 住設機器(16)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 農具(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • マスク(9)
  • 完成車(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「0.3-3」の検索結果

関連キーワード
33,529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.30X3m 永井ゲージ製作所DIA ピストンストックフィラーゲージ0.30X3m永井ゲージ製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.3トラスコ品番838-0763材質炭素工具鋼質量(g)89.726寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 ホワイトバリーン【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅ホワイトバリーン
5,398税込5,938
1式(3巻)
4日以内出荷
耐熱性・電気絶縁性に優れるポリイミドフィルムのテープを極細カット。耐摩耗性に優れ、裂けにくいテープです。粘着剤にシリコンを使用しており、熱をかけた後もきれいにはがせます。電子機器の絶縁、高熱工程のマスキングに。テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業製。
用途真空蒸着・スパッタリング時のマスキング、基盤マスキング、小型ボビンコイルの外装絶縁、熱帯電の固定、電子部品の仮止め高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束 などに長さ(m)8基材厚さ(mm)0.025耐熱温度(℃)(短時間)260 / (連続使用時)180引張強度(N/10mm)63総厚(mm)0.066ケースなし
T/Cアドソンブラウン ピンセット 12cm 0.3チップ3×4有鈎 フリッツメディコT/Cアドソンブラウン ピンセット 12cm 0.3チップ3×4有鈎フリッツメディコ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
アズワン品番61-7029-87
アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ 流体工業アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ流体工業
44,980税込49,478
1台
欠品中
アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
仕様●口径:20A(3/4)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:0.3~3m^3h●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10~100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.3MPaG●使用温度範囲:0~+40℃●テーパ管材質:アクリル●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:260mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。アズワン品番67-8110-74
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
699税込769特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
298税込328
1本(50mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字uni(三菱鉛筆)(122件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8商品タイプ使い切り本体
業務用長尺フィルター 新北九州工業業務用長尺フィルター新北九州工業(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエールエリエールペーパータオル スマートタイプ シングルエリエール(47件のレビュー)
139税込153
1パック(220枚)ほか
当日出荷
食材にも安心して使用できます。 水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。 フィルム包装タイプ。
材質パルプ100%種別シングルシリーズエリエール
アルミ平板 光アルミ平板(225件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(551件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベルエーワン[ラベル](21件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(5シート)
当日出荷
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ余白余白なしラベル形状四角
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
クリアホルダー A4 ナカバヤシクリアホルダー A4ナカバヤシ(66件のレビュー)
999税込1,099
1パック(30枚)
当日出荷
はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2材質ポリプロピレンクリアサイズA4寸法(縦×横)(mm)310×220RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー太字uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
739税込813特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
クレ3-36 呉工業(クレ)クレ3-36呉工業(クレ)(31件のレビュー)
25,980税込28,578
1缶(18.9L)
当日出荷から3日以内出荷
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(300件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
補充用に最適です。
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウホースバンド ワイヤータイプモノタロウ(61件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
六角ニップル アソー六角ニップルアソー(59件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
滑り止め玄関マット アイアンホース クリーンテックス・ジャパン滑り止め玄関マット アイアンホースクリーンテックス・ジャパン(36件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
当日出荷から5日以内出荷
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット厚さ(mm)約6材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム種別玄関マット規格防炎認定商品機能吸水、除塵、防炎、滑り止め、洗濯可材質(裏)ニトリルゴム設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
クリヤーホルダー リヒトラブクリヤーホルダーリヒトラブ(21件のレビュー)
849税込934
1パック(10枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン乳白エコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)30エコマーク認定番号17 112 178
超ロングノズル 古河薬品工業超ロングノズル古河薬品工業(51件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップノズル長(mm)530材質ポリエチレンメモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
六角ソケット アソー六角ソケットアソー(45件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(464件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
アクリル板 光アクリル板(50件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から11日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1セット(8枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズモノタロウ(100件のレビュー)
789税込868
1巻
当日出荷
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など半透明材質ポリエチレン(新料 100%)表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(395件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
関連キーワード
...