16,068件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 芯径(mm)0.9 商品タイプ替芯
1個(20本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 適合0.9mm替芯 方式ノック式 芯径(mm)0.9
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。 高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。 両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。
変換タイプオス-オス 長さ(m)0.9 コネクタ形状USB-A オス-USB-C オス 転送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0 対応機種各種Android等のスマートフォン、iPad Pro等のタブレット、MacBook Air等のノートPC 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-3263 刃径(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
8,898 税込9,788
9日以内出荷

トラスコ品番226-8371 切刃形状N 刃径(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トラスコ品番228-8891 刃径(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,198 税込7,918
9日以内出荷

仕様最大流量:0.9 L/min 、 電気的接続:ケーブル 、 制御出力:リレー 、 パイプの直径範囲:15 mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 塩化液体では使用不可. フロースイッチ - N/O. Cynergy3のフロースイッチシリーズ これらのフロースイッチはリードスイッチベースであり、最大10バールの圧力まで液体のフローを監視できます。 このシリーズのフロースイッチは水平又は垂直に取り付けることができ、最低フロー制限があります。 フロースイッチは水中での使用に最適ですが、弱酸性液体でも使用できます。. 主に温水又は冷水用。各種化学薬品にも使用可能 定格圧力: 最大150 psi スイッチング電流: 1 A dc / ac (rms) スイッチング電圧: 240 V dc / ac (rms) スイッチング電力: 15 W (15 VA)抵抗負荷 動作温度: 最大85 ℃ 垂直又は水平取り付け 標準的な圧縮継手又はプッシュフィット式継手 冷水での使用に関してはWRAS認定取得済み 250 mmリード付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

トラスコ品番227-6414 刃径(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

動作電流 1.8A。定格電圧 72V。動作時間 7.2s。保持電流 0.9A。電流 Max 40 A。長さ 11.2mm。高さ 15.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.2Ω。最大抵抗 470mΩ。電力損失 0.99W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
翌々日出荷

トラスコ品番227-6569 刃径(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
9日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 7.2s保持電流 = 0.9A長さ = 11.7mm高さ = 16.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.14Ω最大抵抗 = 470mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 5.9s保持電流 = 0.9A長さ = 7.4mm高さ = 12.2mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.07Ω最大抵抗 = 220mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

長さ(mm)7.4 幅(mm)3.1 高さ(mm)12.2 定格電圧16V dc 最大電流(A)40 方向【リード】ラジアル 保持電流(A)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 動作時間(s)1.2 動作電流(A)1.8 最大抵抗(mΩ)180 電力損失(W)0.6 最小抵抗(Ω)0.07
1袋(5個)
409 税込450
5日以内出荷

動作電流 1.8A。定格電圧 30V dc。動作時間 5.9s。保持電流 0.9A。電流 Max 100 A。長さ 7.4mm。高さ 12.2mm。幅 3mm。最小抵抗 0.07Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 0.6W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 0.9m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS 材質(本体)SCS 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユタカメイク小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m
エコ商品
クラフト紙にラミネート加工をしているので、多少の濡れにも大丈夫です。
用途小包等の包装用に。 幅×長さ(mm)0.9×1.2 トラスコ品番112-9098 クラフト 質量(g)198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2枚)
459 税込505
当日出荷

仕様●出力電圧 : 1.0 → 2.5V dc●出力電流 : 2A●入力電圧 : 2.7 → 5.5V dc●出力数 : 1●定格電力 : 0.9 W, 3.9 W RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

幅(m)0.9 厚さ(mm)0.25 トラスコ品番494-8815 形状ビニールカーテン 質量(kg)0.7 透明 長さ(m)1.8 ハトメ数12個 引裂強度(N)縦40、横50 防炎性能試験番号BT030045 ハトメピッチ(cm)45 引張強度(N/3cm)縦170、横170 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度は 3700 rpm です 最大出力トルク: 0.9 Nm 定格電流: 6 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 3700 rpm最大出力トルク = 0.9 Nm許容電流値 = 6 A長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

1箱(48巻)
57,980 税込63,778
15日以内出荷

ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。 粒度180 軸径(Φmm)6 適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど 線径(Φmm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 36 V dc 出力速度: 4000 rpm 最大出力トルク: 0.44 Nm 定格電流: 7.10 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 36 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 3700 rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.9 Nm長さ = 113.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.9m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2
エコ商品
タイプ【コンタクト】ピン シリーズAMPLIMITE 定格電流(A)3.1 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスPIN
1セット(10000個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

MIC49150 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 0.9 → 5 Vラインレギュレーション = 0.01 %/V精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8V出力タイプ = 可変寸法 = 3 x 3 x 0.92mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2
エコ商品
タイプ【コンタクト】ピン シリーズAMPLIMITE 定格電流(A)3.1 適合電線(mm2)0.8 → 0.9 適合電線サイズ【最大】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスPIN
1セット(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
539 税込593
7日以内出荷

検出スペクトル = デイライト。ピーク感度波長 = 940nm。パッケージタイプ = 5 x 4 x 0.9 mm。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 4。ダイオード材質 = Si。半値幅感度角度 = ±65 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

用途1つの調光器で9灯、または14灯以上を調光する場合にお求めください 質量(g)LED用直流電源:90、調光セット用スレーブユニット:17 セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニット 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
10日以内出荷

Bourns 1008 CVH252009シリーズ積層パワーチップインダクタ。BournsのCVH252009チップインダクタは、1008ケースサイズの低プロファイルソリューションです。モノリシック構造により、高信頼性を発揮します。このパワーインダクタは、低放射を実現する磁気シールド付き構造となっています。CVH252009は、DC抵抗の低いインダクタです。製品用途の情報. このパワーチップインダクタは、DC-DCコンバータ用途に推奨されます。使用例には、スマートフォン、タブレット、SSD、HDDS、DVC、DSCなどがあります。
仕様インダクタンス = 2.2 μH、最大直流電流 = 1.3A、パッケージ/ケース = 252009、長さ = 2.5mm、奥行き = 2mm、高さ = 0.9mm、寸法 = 2.5 x 2 x 0.9mm、シールド = あり、最大直流抵抗 = 80mΩ、シリーズ = CVH252009、コア材料 = フェライト、最大自己共振周波数 = 40MHz、インダクタ構造 = 多層 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

用途他社製調光器を使用する場合にお求めください 質量(g)LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315 セット内容LED用直流電源PWMコンバータ 定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA 出力方式PWM 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
50,980 税込56,078
10日以内出荷

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS Pro IDC スプライスコネクタ. ゲル充填済みで気密性が高いこの RS Pro スプライスコネクタは、電気通信業界やその他の細ワイヤ用途で広く使用されています。 ハウジングにワイヤを挿入して圧着するだけで、絶縁置き換え機構が自動的に作動し、2本のワイヤを環境ジェル密閉装置に接続します。
仕様スプライスタイプ = バット適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.9mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG絶縁 = 絶縁AWG色 = 黄絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください 質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90 セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニットLED用直流調光器 定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
10日以内出荷

長さ(m)0.9 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAメスUSB A コネクタBメス20ピンコネクタ USBタイプUSB 3.0
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間) 寸法(mm)9.78×6.4×3.9 取付方式基板実装 最大負荷電流(A)0.9 スイッチング方式ランダム RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30 → +85 パッケージDIP8 ターミナルタイプスルーホール 最大ターンオン時間0.1ms 出力装置フォトトライアック 最大電圧制御(V)1.3 最大負荷電圧(V)600 電圧制御範囲(V)1.21→1.3
1個
299 税込329
5日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.9 mm, 1.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
299 税込329
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 0.9mm