組バット専用フタですが、裏面を使えばトレーとしても利用出来ます。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプフタ
耐溶剤性の調色容器Pポットのフタ交換用。
用途Pポットのフタ交換用。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)19.5
質量(g)約17
外径(Φmm)除く突起部/220、含突起部/236
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥73
税込¥80
当日出荷
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-40
商品タイプフタ
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ
仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状
材質ブリキ(サテン材)
材質SUS304
商品タイプバット
ステンレス製深型組バット用のステンレス製のフタです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプフタ
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質ステンレスSUS304、蓋付
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
商品タイプバット
大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
関連キーワード