大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。
半透明でシャカシャカタイプの大型マチ付ゴミ袋です。
用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.025
色半透明
容量(L)300
縦(mm)1200
横(mm)1500(マチ500含む)
寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。
伸縮性がある透明でツルツルタイプの大型マチ付ゴミ袋です。
用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.025
色透明
容量(L)300
縦(mm)1200
横(mm)1500(マチ500含む)
寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口がついておりますので大変便利です。
形状平袋
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料成績書
業務用、家庭用にも便利でコンパクトなロール巻です。
LDPEタイプのため透明度に優れています。
形状ロール
色透明
名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
トラスコ品番135-2523
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)228.4
持ち手なし
寸法(横×縦)(mm)650×800
対象可燃
対象地域名古屋市
1セット(60個)
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
強度、透明度、開口性に優れております。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いておりますので切り取りやすくまた切りクズが残りません。
形状平袋
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料成績書
厚さ(mm)0.025
材質銅
エスコ品番EA440EF-0.0A
質量(g)139
寸法150mm×2.5m
許容差±0.008
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
有穴加工(Φ8mm穴)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。
強度、透明度、開口性に優れています。
汎用袋として様々な用途で使用できる厚み・サイズを取り揃えています。
OPPボードン袋と比べて、低温時の強度に優れています。また重量物や尖った物を入れた場合にも破れにくく、裂けづらい製品です。
種類平袋
穴径(Φmm)8
穴数4
破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。
材質LD
色透明
容量(L)45
縦(mm)800
横(mm)650
1個(10枚)
¥129
税込¥142
5日以内出荷
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質OPP
形状口部分:天ストレート
厚さ(mm)0.025
色透明
フタなし
入数100枚
テープなし
プラスプラスの優しい色合いのカラーポリ袋。
材質LD
色青
容量(L)10
縦(mm)550
横(mm)450
1個(10枚)
¥249
税込¥274
5日以内出荷
厚さ(mm)0.025
材質アルミニウム
エスコ品番EA440EG-0.0A
質量(g)81
寸法150mm×2.5m
許容差±5%
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン製、そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋ですです。
材質LD(低密度ポリエチレン)
色透明
サイズ(mm)265×385×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
材質ポリエチレン
幅(mm)80
厚さ(mm)0.025
高さ(mm)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
材質LD
容量(L)45
縦(mm)800
横(mm)650
1個(30枚)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
材質高品質プラスチック
厚さ(mm)0.025
寸法(mm)127×508
色アンバー
入数5枚
1袋
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しているので環境に優しいポリ袋です。
材質LD(低密度ポリエチレン)
色乳白半透明
容量(L)45
サイズ(mm)220×340×15
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)0.3
再生材使用使用
1個(10枚)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.025
トラスコ品番838-0730
材質炭素工具鋼
質量(g)12.462
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.025
トラスコ品番838-0729
材質炭素工具鋼
質量(g)7.478
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。
注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。
上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。
多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。
真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3
目盛間隔(mL)0.025
材質(チューブ)シリコン
材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮
付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書
仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
¥27,400
税込¥30,140
8日以内出荷
温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を50%使用した地球にやさしいごみ袋です。
材質本体/LDPE、外袋/PE
厚さ(mm)0.025
色乳白半透明
容量(L)45
エコマーク認定認定
寸法(横×縦)(mm)650×800
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)0.5
エコマーク認定番号20 128 010
再生材使用使用
1個(10枚)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.025
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-1
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.0025mm(参考)
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。
優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。
優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。
OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋
色透明
関連資料成績書
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.025
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-51
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.0025mm(参考)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。
優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。
優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。
OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋
色透明
関連資料成績書
45L、50枚入りの黒色ごみ袋。
材質ポリエチレン
色黒
高さ(mm)1
質量(g)23.92
縦(mm)800
横(mm)650
耐冷温度(℃)-30
1個(50枚)
¥698
税込¥768
5日以内出荷
材質ステンレス
幅(mm)125
厚さ(mm)0.025
寸法(mm)125×125溝幅(41)
幅W×深さ(mm)41×65
アズワン品番64-2209-15
許容差(μm)2.5(参考)
1パック(10枚)
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.025
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-21
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.0025mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
名称0.025mol/L(M/40) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
規格規定液 VS
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番89-0062-50
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)0.025
CAS登録番号139-33-3
別称0.025mol/L EDTA・3Na溶液
1本(500mL)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質OPP
厚さ(mm)0.025
色透明
テープ種類アルミ蒸着テープ
フタあり
入数100枚
テープあり
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.025
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-44
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
45L、50枚入りの乳白半透明ごみ袋。
材質ポリエチレン
色乳白半透明
高さ(mm)1
質量(g)23.92
縦(mm)800
横(mm)650
耐冷温度(℃)-30
1個(50枚)
¥698
税込¥768
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ