色透明
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー用の小サイズのポリ袋です。
用途ごみ処理など
寸法(横×縦)(mm)320×380
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
1パック(50枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。
バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。
高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。
シャカシャカタイプです。
外装にバイオマスプラマークを印刷しています。
石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
用途ゴミ処理、保管用など
材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)
厚さ(mm)0.02
色半透明
入数(枚)100
容量(L)90
縦(mm)1000
横(mm)900
寸法(横×縦)(mm)900×1000
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230286
バイオマス配合率(%)10
1パック(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10~20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。
用途食品の分類や保管等に
材質LLDPE
厚さ(mm)0.02
入数(枚)100
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
用途食品保存、小物の管理に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.02
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
入数(枚)100
メタロセン配合により強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
厚さ(mm)0.02
容量(L)45
寸法(横×縦)(mm)800×650
そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。
材質ポリエチレン
色透明
高さ(mm)1
質量(g)3.64
種類ポリ袋
縦(mm)380
横(mm)260
耐冷温度(℃)-30
1個(100枚)
¥398
税込¥438
当日出荷
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。サイズ・厚みの種類が豊富です。
材質LD
色透明
容量(L)20
縦(mm)600
横(mm)500
1個(10枚)
¥98
税込¥108
当日出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のトイレコーナー用ポリ袋です。黒色で中身が見えないので安心です。
材質LD
色黒
縦(mm)380
横(mm)320
1個(50枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
下地状態が確認できる透明な薄手の養生材です。
あまり強度を必要としない塗装養生・埃除けに適しています。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色透明
材質L-LDPEフィルム
厚さ(mm)0.02
寸法(幅Wmm×長さLm)1800×100
1巻(100m)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10~20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。
用途食品の分類や保管等に
材質LLDPE
厚さ(mm)0.02
入数(枚)100
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
かけて便利に使えるひもつきポリ袋。レタスが丸ごと入るサイズです。
材質ポリエチレン
色透明
高さ(mm)1
質量(g)2.88
縦(mm)340
横(mm)230
耐冷温度(℃)-30
1個(100枚)
¥298
税込¥328
5日以内出荷
土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。
地温上昇効果が高いです。
材質PE
厚さ(mm)0.02
色透明
長さ(m)50
土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。
光の反射で防虫対策、果実着色、地温抑制効果があります。
材質PE
厚さ(mm)0.02
色シルバー
長さ(m)50
底面の両側がカットされており、水が溜まりにくい構造です。
水分を出しやすい葉物野菜などに適しています。
土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。
雑草の抑制効果があります。
材質PE
厚さ(mm)0.02
色黒
長さ(m)50
低密度ポリエチレン製、0.02mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
材質LD
色透明
縦(mm)250
横(mm)150
1個(100枚)
¥229
税込¥252
5日以内出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製の業務用ポリ袋です。
材質LD
色透明
容量(L)45
縦(mm)800
横(mm)650
1個(10枚)
¥169
税込¥186
5日以内出荷
ミシン目に沿って破るだけで、容易に植え穴を空けることができます。
材質PE
厚さ(mm)0.02
色白黒
長さ(m)50
穴径(Φmm)80
幅(cm)95
アズワン品番4-4901-03
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール。プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現。大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備。用途に応じてストリップの深さを調整可能。気温に合わせて爪の力を調整可能。切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)。ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。
仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)400
規格ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)100
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
色黒
30L透明のゴミ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)500×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
ミツビシ製 12V 55A D107 共通品(デンソー製)変換カプラー付きでの対応となります。
メーカースズキ、マツダ
主な適合純正品番31400-60FV0・AZ08-18-300・AZ10-18-300・31400-60FV1・31400-60D30・31400-60F30・31400-60F50・AZ11-18-300
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.02
リーフ長さ(mm)127
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1袋
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.02
リーフ長さ(mm)305
リーフ幅(mm)12.7
入数12枚
1袋
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
サニタリー用黒のポリ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)320×380
アズワン品番64-1136-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
¥169
税込¥186
当日出荷
耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
材質フッ素ゴム
硬度80°
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ