1,838件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)0.05 材質ステンレス(SUS302) エスコ品番EA440EB-0.0A 質量(g)112 寸法150mm×1.25m 許容差±0.006
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H) 長さL(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

材質SUS304 エスコ品番EA440KZ-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)20×30
1セット
8,930 税込9,823
翌日出荷


1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 材質ステンレス(SUS304)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(50個)
5,688 税込6,257
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


材質SUS304 エスコ品番EA440KB-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)3×8
1セット
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.05 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-68 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.05 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-2 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.0035mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.05 リーフ長さ(mm)150 アズワン品番64-2258-77 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷

厚さ(mm)0.05 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YE-0.05 幅(mm)53 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)27
1個
600 税込660
翌日出荷

厚さ(mm)0.05 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YD-0.05 幅(mm)48 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)24
1個
560 税込616
翌日出荷

厚さ(mm)0.05 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YC-0.05 幅(mm)43 溝幅(mm)12 溝深さ(mm)22
1個
530 税込583
翌日出荷

厚さ(mm)0.05 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YB-0.05 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15
1個
465 税込512
翌日出荷

厚さ(mm)0.05 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YA-0.05 幅(mm)20 溝幅(mm)9 溝深さ(mm)10
1個
435 税込479
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.05 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-52 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.0035mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ステンレス 幅(mm)125 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)125×125溝幅(41) 幅W×深さ(mm)41×65 アズワン品番64-2209-16 許容差(μm)3.5(参考)
1パック(10枚)
9,030 税込9,933
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.05 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-22 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.0035mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

カットワイヤー ステンレス モノタロウ 動画あり
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミニノギス ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 エスコ品番EA440KX-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)20×24
1セット
8,930 税込9,823
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KK-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)8×16
1セット
4,460 税込4,906
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KW-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)17×24
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KG-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)6×12
1セット
4,460 税込4,906
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KD-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)4×10
1セット
4,000 税込4,400
翌日出荷