244,022件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 芯径(mm)0.9 商品タイプ替芯
1個(20本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 適合0.9mm替芯 方式ノック式 芯径(mm)0.9
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7070用の替芯です。削る必要無く常にシャープな芯先です。木材、紙、金属へのマーキングに向いています。
芯径(mm)0.9
1パック(24本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
エコマーク認定認定 芯径(mm)0.9 芯長さ(mm)60 エコマーク認定番号17 112 105 入数(本)36
1個
198 税込218
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

01916A-09 N EGチップ0.9 トーキン 動画あり
トーキンN EGチップ0.9
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ 付属品刃先ビニールキャップ 適合ワイヤ径(Φmm)0.9
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

太く見やすく。マークシートにも最適なドクターグリップの0.9mmです。 発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.9 全長(mm)143 種類シャープペンシル 方式フレフレ&ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。 高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。 両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。
変換タイプオス-オス 長さ(m)0.9 コネクタ形状USB-A オス-USB-C オス 転送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0 対応機種各種Android等のスマートフォン、iPad Pro等のタブレット、MacBook Air等のノートPC 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.9mmと芯が細く常にシャープな芯先です。ペン後部に消しゴム付きです。本体は湿気やホコリに強い密閉性の高い構造になっています。強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。木材、紙、金属へのマーキングに向いています。特殊なペン先で芯を強力に保持するため正確にマーキングできます。red dotデザインアワード2022受賞品です。
付属品芯:5本 トラスコ品番665-2101 芯径(mm)0.9 芯硬度HB グリップ厚(mm)6.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯です。折れにくい0.9mm芯で、木材・コンクリート等にも滑らかに書けます。
用途木材・コンクリート等にも書けるシャープペンシル用替芯。 適合0.9mm替芯 芯径(mm)0.9 入数(本)20
1本
179 税込197
当日出荷

01917A-09 D EGチップ0.9 トーキン 動画あり
トーキンD EGチップ0.9
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ 付属品刃先ビニールキャップ 適合ワイヤ径(Φmm)0.9
1箱(10個)
5,998 税込6,598
31日以内出荷

1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷

7070用の替芯です。削る必要無く常にシャープな芯先です。木材、紙、金属へのマーキングに向いています。
芯径(mm)0.9
1パック(24本)
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


折り曲げに強い:25000回以上の厳しい折り曲げテストにクリアしており、究極の耐久性を実現しています。かつてない細さ:Anker PowerLine III ライトニング USBケーブルは、PowerLineシリーズが持つ高耐久性を残しつつ、シリーズ史上最も細い構造に仕上げました。Apple MFi 認証:Appleによる認可を受けたケーブルで、お使いのLightning端子機器に完全対応し、安心してお使いいただけます。高速データ転送:動画や音楽、写真フォルダなど480Mbpsの高速データ転送ができます。
セット内容Anker PowerLine III ライトニングケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 出力(対応)5V=2.4A (12W) ケーブル長(m)約0.9 対応機種- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他- AirPods データ転送速度最大480Mbps
1個
1,355 税込1,491
当日出荷

ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。
芯径(mm)0.9 商品タイプ替芯
1セット(6本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築用シャープペンシル0.9mm専用の替芯です。木材・コンクリートなどの筆記に最適です。なめらかに書け、折れにくいです。
用途建築用シャープペンシル0.9mm2H替芯。 材質ケース:PS、袋:PP タイプ替芯 硬度2H 芯径(mm)0.9 太さ(mm)0.9 入数(本)20
1本
179 税込197
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)極細用チップ0.9(10ケ入)
200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業 チップ径(Φmm)0.9 チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ) 使用可能機種SAY-150N/SBD-140 チップ長さ(mm)25
1個
1,698 税込1,868
欠品中

モノトーンカラーでスタイリッシュな卓上ポット、お手軽ワンタッチ開閉、0.9Lサイズで普段使いにも最適、真空二重構造で保温・保冷もバッチリ
寸法(Φ×高さH)(cm)10.5×21 質量(g)510 材質中びん及び胴部:ステンレス鋼、口がね及び取っ手:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)900
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かつてない柔軟性。外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。バッグやポケットに入れる場合や、モバイルバッテリー等携帯用充電器に巻き付けた場合でも、絡みにくい柔軟性を実現しました。外出先でもケーブルが絡まず、ストレスなくお使いいただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証 取得。Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
セット内容AnkerPowerLineIIIFlowUSB-C&ライトニングケーブル(0.9m)、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約28 出力20V=3A(60W)対応 ケーブル長(m)約0.9 コネクタ形状USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス) 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他その他- AirPods 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 データ転送速度最大480Mbps 変換タイプオス - オス
1個
1,991 税込2,190
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷


1個(5kg)
25,980 税込28,578
7日以内出荷


材質工具鋼 全長(mm)80 質量(g)7 ハンドル径(Φmm)5 アズワン品番64-2229-78 先端径(Φmm)0.9
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷



種類両口ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-2
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)355 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BE-2
1個
6,960 税込7,656
3日以内出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)0.89 形状L型 適合ねじサイズ(止ねじ)M2 エスコ品番EA573-0.9 軸長(mm)40
1個
445 税込490
当日出荷

1箱(10本)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ギアクラフトアキュラシー0.9g
<魅せるスプーン>気難しくなったトラウトが、ルアーを見切らずに思わずバイトしてしまうほど魅力のあるスプーンがほしい。そんな思いを形にしたのがアキュラシーです。ゆっくり巻いてもしっかり動き、だれが投げても使いやすいワイドローリングアクション。スプーンで釣ってみたい初心者にもオススメです。
寸法(mm)21 質量(g)0.9 針規格VANHOOK SP-31 #10 リングサイズVANHOOK Expert Ring 「Glide」#0.5
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
279 税込307
6日以内出荷

規格0.9X18XT2.0 部品名称ノズルイタ 0.9(セラミツク) 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.59MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.79MB) 図解NoSSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.14、SSA-α1002ST オプション-1(防除ヘルメット,ノズル関係部品)部品_No.45、SSA-E500DX-120 オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.9、SSA-G550 オプション(1)部品_No.16、SSA-S500A 希望付属品部品_No.74、SSA-アルフア605V オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 オプション-1部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 オプション(1)部品_No.28、SSA-S610VT -1 オプション(1)部品_No.11、SSA-Z500MA-2 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-アルフア1005VT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.15、SSA-E500 オプション (1)部品_No.17、SSA-S611 オプション-1(防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.19など
1個
609 税込670
7日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1巻
760 税込836
当日出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.9×500 アズワン品番3-5530-06 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
欠品中

1巻
2,130 税込2,343
翌日出荷