充電寿命500回
タイプ6P形
寸法(mm)26.5×15.7×48.5
電圧(V)8.4
質量(g/本)約40
本数1
充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)
バッテリー容量(mAh)200
充電可能回数500回
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1
再生紙使用マーク適合
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
仕様充電式
トラスコ品番452-0246
機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)
充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間
充電池タイプニッケル水素電池
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電池:006P型(9V)
フラット型
バッテリースナップ付
仕様006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付
質量(g)11
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
電池構造006P
1個
¥93
税込¥102
6日以内出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類6P(プラグ)-6P(プラグ)
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
1本
¥60
税込¥66
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥93
税込¥102
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類6S(ソケット)-6P(プラグ)
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
006P電池のスナップ・オン基板用セット。角型006P(9V)電池やスナップ端子付き電池ボックスをプリント基板などに接続する際に便利な電池スナップです。プラスとマイナスで部品が分かれています。
仕様●用途:基板用スナップ●材質:真鍮 ニッケルメッキ●サイズ:長さ17mm×幅10.5mm×厚8mm●入り数:1セット(+側装着用 ×1、-側装着用 ×1)
アズワン品番67-0363-04
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
極数6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
40mm トレーニングボール
材質セルロイド
寸法(mm)40
用具種別卓球ボール(ピンポン球)
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
インク色朱
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1パック(6個)
¥379
税込¥417
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用
長さ(cm)10
リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●太さ:38SQ●極数:6P
アズワン品番67-4667-10
1個
¥1,898
税込¥2,088
15日以内出荷
ポジション数 = 6。実装タイプ = 表面実装。接点構成 = 6P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 25 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。絶縁耐力 = 300V ac。GDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)13.9
高さ(mm)7.4
タイプウェッジ
シリーズAT
深さ(mm)14.8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
仕様(ランダムアクセス時間)500ns
寸法(mm)4.9×3.9×1.25
タイプ【パッケージ】SOIC
規格【自動車】AEC-Q100
電圧(V)【プログラミング】1.8→5.5
構成64Kx8ビット
インターフェースシリアル-I2C
メモリー512kbit
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
データ保持200年
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】1.8V【最大】5.5V
1ワード当たりのビット数8
ワード数64k
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(2個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成6P
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数6
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ