5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。
独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。
薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業
多様な化学物質に
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
入数(双)1
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
色ホワイト
仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番448-3197
軸径(Φmm)6
全長(mm)205
質量(g)85
種類グリップドライバー
軸径(inch)-
材質(軸)クロムバナジウム鋼
適合ねじM3-5
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。
用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。
材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造
厚さ(mm)0.062
色ホワイト
規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS
全長(cm)38.0~41.0
手のひらまわり(cm)25.2
EN374規格ABCEFGHILMS
こんなお得な商品も!
デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。
オートパワーオフ機能付です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定のできるゼロセット機能付です。
測定値の固定ができるホールド機能付です。
保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)30
寸法a(mm)167
本体寸法(mm)167×60×15
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)53
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)60
保存温度(℃)-10~60
製品質量(g)90
本体サイズ(mm)167×60×15
寸法c(mm)12
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)13
保存湿度(%)80以下
保管温度(℃)-10~60
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
強力マグネット付です。
質量(g)70
呼び寸法(mm)100
本体寸法(mm)100×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
質量(kg)1.5
色黒
長さ(m)100
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
トラスコ品番431-7483
全長(mm)205
質量(g)35
商品構成単品
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
用途ケガキ作業、高さ測定などに。
質量(g)60
呼び寸法(mm)100
本体寸法(mm)100×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DT-2
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0
全長(mm)205
質量(g)73
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2227-01
1本
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
お徳用100枚パック。A4サイズが折らずにゆったり入る再生紙100%のクラフト封筒です。。横240mmx縦332mm
用途郵便以外に書類や小物の保管にもお使いください。
内容100枚
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557AS-2
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0
寸法(mm)軸長(L1;):100、全長(L2;):215
商品構成単品
アズワン品番64-2226-69
1本
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#2×6.0
質量(g)113
商品構成単品
アズワン品番64-2227-61
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DC-2
種類グリップドライバー
先端サイズNo.2
軸長(mm)100
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0
商品構成単品
アズワン品番64-2226-75
1本
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
力の入れやすいグリップ形状
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PB-2
軸径(Φmm)6
全長(mm)205
質量(g)85
種類グリップドライバー
先端サイズ#2
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)3.6
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)7.5
最小曲げ半径(mm)10
呼称02
内径(inch)1/8
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)37
1本
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様ESD
商品構成単品
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560KB-2
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560A-2
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557SA-2
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1箱(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。
厚さ(mm)0.26
品名No.2
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
保留粒子径(μm)5
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分含有率(%)0.1
湿潤破裂強さ(kPa)8
pH範囲0~12
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0
全長(mm)215
質量(g)89
商品構成単品
アズワン品番64-2227-43
1本
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DF-2
種類グリップドライバー
先端サイズNo.2
軸長(mm)100
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PR-2
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ