カテゴリ

  • 制御機器(351)
  • メカニカル部品(235)
  • 農業機械(216)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • 作業工具(134)
  • 電気材料(63)
  • 測定用品(58)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 空調・電設資材(41)
  • 切削工具(41)
  • バイク部品(37)
  • 自動車補修部品(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • バッテリー・電装(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 建築金物(17)
  • 電動工具(17)
  • バイク純正部品(15)
  • 機構部品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 日用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 溶接用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 防災用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)

「05-02-0022」の検索結果

1,833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 MVH-308 三笠産業[工具]部品 MVH-308三笠産業[工具]
159税込175
1個
6日以内出荷
部品 MVH-100,120 三笠産業[食品]部品 MVH-100,120三笠産業[食品]
159税込175
1個
6日以内出荷
部品 MVH-306 三笠産業[工具]部品 MVH-306三笠産業[工具]
129税込142
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
ナット(6A5) 90170-22M02 YAMAHA(ヤマハ)ナット(6A5) 90170-22M02YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
レバ- 2 5VL-H3922-22 YAMAHA(ヤマハ)レバ- 2 5VL-H3922-22YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ワッシャ 12・5X22X2・5 09160-12066 スズキワッシャ 12・5X22X2・5 09160-12066スズキ
94税込103
1個
4日以内出荷
足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14)TAKIGEN(タキゲン)
234税込257
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)22種類丸形寸法MM5
肩掛ベルト [EA899CB-2・5・6・21・22用] エスコ肩掛ベルト [EA899CB-2・5・6・21・22用]エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2237-80
足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22)TAKIGEN(タキゲン)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)37種類丸形寸法MM5
キヤリパアセンブリ,リヤ 2 5RU-2580W-22 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ,リヤ 2 5RU-2580W-22YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
ニードル RN 22/2”/5 大阪ケミカルニードル RN 22/2”/5大阪ケミカル
36,980税込40,678
1箱(6個)
6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
レツグシ-ルド 2 5ST-F8312-22 YAMAHA(ヤマハ)レツグシ-ルド 2 5ST-F8312-22YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
端子台 スプリングクランプ 5 STTB 2シリーズ 22A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スプリングクランプ 5 STTB 2シリーズ 22A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、PE レベルと N レベルを色分けしたもので、明確であいまいさのない電位分配が可能になります。Terminal Block は、2 つのレベルでルーティングされる可能性があります。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑、グレー、黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:5, STTB 2●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to4mm2●定格電流:22A●モデル番号:STTB 2,5-PE/L●コード番号:204-7793アズワン品番65-7580-48
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 22Ω 2W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 22Ω 2W ±5%VISHAY
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
569税込626
1パック(15個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ種類丸ワッシャー表面処理ドブ
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ピッチゲージ モノタロウピッチゲージモノタロウ(44件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
ニードル RN 22s/2”/5 大阪ケミカルニードル RN 22s/2”/5大阪ケミカル
42,980税込47,278
1箱(6個)
6日以内出荷
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(13本組)
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
579税込637
1パック(43個)
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 2W 22Ω ±5% RS PRORS PRO 炭素皮膜 抵抗器 2W 22Ω ±5%RS PRO
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 22Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜シリーズ = RS温度係数 = -500 → +350ppm/℃動作温度 Min = -55℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTCボールポイントL形ロング六角棒レンチセットKTC(31件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(9本組)
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)Raise3D
5,598税込6,158
1個
当日出荷
造形が簡単豊富なカラーバリエーション高い剛性環境にやさしい
容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
スターターリレーアセンブリ (RC19-022) 5EK-81940-02 YAMAHA(ヤマハ)スターターリレーアセンブリ (RC19-022) 5EK-81940-02YAMAHA(ヤマハ)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5EK-81940-01
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット
当日出荷から10日以内出荷
...