カテゴリ
- メカニカル部品(51)
- バイク部品(44)
- トラック用品・パーツ(42)
- 切削工具(39)
- 自動車補修部品(16)
- 研磨材(13)
- 作業工具(12)
- 制御機器(11)
- タイヤ・足回り(9)
- 農業機械(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 縫製用品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク純正部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 旭精工(41)
- 雅(41)
- エスコ(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(7)
- グーリング(6)
- サンドビック(6)
- ALCANhands(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- STAUB(ストウブ)(5)
- brembo(5)
- Goodyear(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- イスカル(3)
- omron(オムロン)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- タンガロイ(3)
- マルアイ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「05-114」の検索結果

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥669税込¥7361袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
ねずみ音波防除器
コンパル(18件のレビュー)¥1,780税込¥1,9581個当日出荷種別電磁波・超音波消費電力(W)3電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz周波数(kHz)(出力)30~65音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
ガードリレー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。用途サウンドパーツ
デュアルスコープMP0R-FP
フィッシャー・インストルメンツ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユニラバーゴム印
マーキングマン¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥23,980税込¥26,3781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リコイル M11-1.50×2D
リコイルジャパン¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)ほか4日以内出荷めねじの補修・補強の強い味方 つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ 豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能 リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。 アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。 挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。 また元のめねじより強い補強ができます。 アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。 ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。自由巻数(±1/4)12.55自由外径最大(Φmm)13.25自由外径最小(Φmm)12.95RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥22,980税込¥25,2781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V
Ducati Energia(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
車種別ブレーキホースKIT
AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ
WIDIN¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ストウブ ブレイザーソテーパン 24cm ブラック 40511-473
STAUB(ストウブ)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷浅めの鍋にドーム型の蓋が「炒めて煮込む」料理に適したブレイザーソテーパン通常ドーム型の蓋の鍋は、調理中、食材からの水分が上にあがり水滴になり、鍋の端へ流れてしまいます。ブレイザーはその問題を解決するために食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返す「システラドロップ構造」で料理を更に美味しくします。200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
ストウブ ブレイザーソテーパン 28cm グレー 40511-470
STAUB(ストウブ)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷浅めの鍋にドーム型の蓋が「炒めて煮込む」料理に適したブレイザーソテーパン通常ドーム型の蓋の鍋は、調理中、食材からの水分が上にあがり水滴になり、鍋の端へ流れてしまいます。ブレイザーはその問題を解決するために食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返す「システラドロップ構造」で料理を更に美味しくします。200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ストウブ ブレイザーソテーパン 28cm ブラック 40511-472
STAUB(ストウブ)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷浅めの鍋にドーム型の蓋が「炒めて煮込む」料理に適したブレイザーソテーパン通常ドーム型の蓋の鍋は、調理中、食材からの水分が上にあがり水滴になり、鍋の端へ流れてしまいます。ブレイザーはその問題を解決するために食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返す「システラドロップ構造」で料理を更に美味しくします。200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
ストウブ ピコ・ココット ラウンド 16cm チェリー 40511-488
STAUB(ストウブ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷鋳鉄製で熱源を選びません。シーズニング(慣らし)も不要です。独自の黒マットエマイユ加工により、使いやすさがアップ。表面にザラザラ感を出し油が馴染みやすく焦げ付きません。使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。鍋の中の素材の旨みを含んだ水気が鍋の中で、蒸発・凝縮・水滴化されフタの裏側のピコを伝って再び食材に降り注ぎます。この繰り返しで、料理を柔らかく美味しく仕上げます。無水調理も可能です。底厚:10mm
【種 たね タネ】やわらか甘い感動 大根
アタリヤ農園¥299税込¥3291袋6日以内出荷肉質はやや柔らかく、甘味があり、生でも煮てももおいしい秋大根です。根は尻詰まりがよく、長さは37~38cmに揃い、肌は白く光沢があります。容量(mL)2タイプ種まきどき秋まき
熱接着テープ
S.I.C.(SHINDO)¥8,998税込¥9,8981巻(50m)当日出荷から8日以内出荷1サイズ×16色 アイロンで簡単に接着できる熱圧着テープです。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)24長さ(m)50混率(%)ポリエステル75、ナイロン25
アルミ BLU/RED (クラッチ)
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
アルミ T2-TYPE (フロント)
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
アルミ (クラッチ)
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から4日以内出荷機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。 車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ
WIDIN¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D
TOTIME¥24,980税込¥27,4781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS5DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D
TOTIME¥19,980税込¥21,9781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ (フロント)
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。