「06e115562c」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    639税込703
    1箱ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8670件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 外車用オイルフィルター ACDelco

    外車用オイルフィルター

    ACDelco(73件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
  • ふた付きポリジョッキ 5L 古河薬品工業

    ふた付きポリジョッキ 5L

    古河薬品工業(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
    容量(L)5付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウ

    オイルジョッキ ロングノズル ふた付

    モノタロウ(217件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
    用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。容量(L)5セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)材質ポリエチレン全高(mm)357寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357底径(Φmm)205危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ

    オイルジョッキ ロングノズル

    モノタロウ(546件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
    先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5ノズル長(mm)530セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • 輸入車用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    輸入車用オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)86ねじ径M20×P1.5適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~外径(mm)76
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)

    オイルフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(364件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 輸入車用エアフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用エアフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(18件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(1枚)
    3日以内出荷から81日以内出荷
    全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
  • オイルジョッキ 古河薬品工業

    オイルジョッキ

    古河薬品工業(115件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
    材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルジョッキ 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ

    瑞穂化成工業(308件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
    用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
  • メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(156件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
    用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
  • オイルジョッキ 槌屋ヤック

    オイルジョッキ

    槌屋ヤック(57件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    オイル交換の必需品。
    危険物の類別非危険物
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換。 ※タイプによっては同梱されていないものもあります。 早めの交換でメリット大。 燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。 オイルとの同時交換が理想。