仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
材質ZNR
長さ(mm)31.5
厚さ(mm)5.8
寸法(mm)8.5(Dia.)×5.8
直径(Φmm)8.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量100pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
最大定格電圧(V)AC:300、直流:385
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)1750
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
ハンドルの六角で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼
先端形状ボールポイント
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業。
適合ビット6.35mm
負荷方向右
仕様U字型端子の種類 = タブ端子適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2タブ厚さ = 0.8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 16AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWG方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 48 V ac 又は 60 V dc、動作電流 0.5 A で動作します。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 コネクタが付いています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:1m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●導体材質:裸銅●コード番号:213-0153
アズワン品番65-7382-66
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル
色グリーン
分類ハーブ
寸法(cm)葉:L1.5~5.8×L43
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカージャガー
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
用途部品の交換に
仕様部品グループ:フレーム
適合品番(本体)EBZ5100
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ