「070 端子 メス」の検索結果
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
仕様アクセサリタイプ = ワイヤシール併用 = 自動車用コネクタシリーズ = EconoSeal J Mark IITE Connectivity Econoseal J Mark II(+)シリーズコネクタアクセサリ. A range of accessories for the Econoseal J Mark II(+)シリーズ自動車用ワイヤコネクタ用アクセサリのレンジ
1袋(5個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色(カプラー)ナチュラル
シリーズMULTILOCK 070
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
シリーズMULTILOCK 070
適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.3
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK 070コネクタハウジング
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
シリーズMULTILOCK 070 II
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5194Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに使用するSPOXレセプタクル及びピン端子です。これらのSPOX端子はスプリングボックススタイルの設計で、複数のコンタクトポイントを備えており、電気的な信頼性が高くなっています。この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。これらのSPOXピン及びレセプタクル端子には、28 AWG ~ 18 AWGのワイヤサイズに対応した製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5159黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5103Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. メーカーのSPOXレセプタクル及びピン端子シリーズは、SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに対応します。 特長と利点: スプリングボックススタイルのデザイン 高い電気的信頼性 圧着又は圧縮終端インターフェーススタイル ワイヤサイズ: 28 → 18 AWG この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。. 用途:. 通信 ネットワーキング
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.35mm2適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 5103Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. メーカーのSPOXレセプタクル及びピン端子シリーズは、SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに対応します。 特長と利点: スプリングボックススタイルのデザイン 高い電気的信頼性 圧着又は圧縮終端インターフェーススタイル ワイヤサイズ: 28 → 18 AWG この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。. 用途:. 通信 ネットワーキング
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5194最大接触抵抗 = 10mΩMolex SPOXレセプタクル及びピン端子. SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに使用するSPOXレセプタクル及びピン端子です。これらのSPOX端子はスプリングボックススタイルの設計で、複数のコンタクトポイントを備えており、電気的な信頼性が高くなっています。この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。これらのSPOXピン及びレセプタクル端子には、28 AWG ~ 18 AWGのワイヤサイズに対応した製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリーズSXM
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Max24
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品非挿入や切断に対する保護を強化します
1袋(70個)
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 5159最大接触抵抗 = 40mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃黄銅コンタクト(品番< 720-6646') 720-6646 は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番< 720-6634') 720-6634 はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番< 720-6643') 720-6643 はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番< 679-5322') 679-5322/を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番< 687-7954') 687-7954/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5159最大接触抵抗 = 20mΩ黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)10
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133
アズワン品番65-7782-28
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4132
アズワン品番65-7781-73
1袋(100個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ケーブル対ケーブルコネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7968
アズワン品番65-7766-70
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.85mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 19mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具。これらのTE Connectivityコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メスソケットとオスソケット型両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又は金めっきコンタクトを選択できます。040シリーズの特長:。定格電流 :8 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ。070シリーズの特長:。定格電流: 15 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 1 mΩ (初期) 全体抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:MULTILOCK 040コネクタハウジング●シリーズ:MULTILOCK 040●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:20AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:136-1741
アズワン品番65-7666-66
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
オス/メス メス。併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング。シリーズ MULTILOCK 040。適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 22AWG。適合電線サイズAWG Max 20AWG。最大接触抵抗 20mΩ。動作温度 Min -30℃。動作温度 Max +105℃。MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様Har-Bus 64 HMエッジコネクタ. Harting Har-Bus 64ハードメトリックコネクタは、さまざまなPCI用途に適しています。このハードメトリックコネクタは、制御システムや産業用コンピュータシステム向けの高速コネクタ用途に適合するように設計されています。 Har-Bus HMコネクタはすべてプレスイン技術に対応しています。. 2 mmピッチ 定格電流: 1 A @ 70 ℃ (80 %ディレーティング) テスト電圧: 750 V ac (最小)
シリーズhar-bus 64
端子種別圧着
接触抵抗(mΩ)(最大)20
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125
ワイヤー(最小)0.09mm2、28AWG、(最大)20AWG
オス・メスメス
併用可能製品har-bus 64コネクタハウジング
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ