72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など 種類合掌袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質CR 硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,088 税込2,297
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

材質ハネナイト(R) 硬度32°(デュロメータタイプA) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK (フロント)
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

BUILD A LINE(ビルドアライン)CBR600RR
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)




材質EPDM 硬度70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)



材質CNR 硬度65°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

材質ハネナイト(R) 硬度51°(デュロメータタイプA)、46°(IRHD 参考値) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

材質ウレタン うす茶(色が多少濃くなります) 硬度90°(デュロメータタイプA)、92°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 100mA、出力数 = 1、ラインレギュレーション = 0.05 %、精度 = ±2.5%、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOT-23、ピン数 = 5、出力タイプ = 固定、寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm、高さ = 1.3mm、幅 = 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

TC1185低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %ロードレギュレーション = 0.5 %%極性 = 正静止電流 = <0.0005mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 3.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 50mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: <0.0005mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●幅: 1.8mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セットほか
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)


チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
39,900 税込43,890
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)


取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ 713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質青銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○) コーティングDEXコート/NXコート 給油方式内部給油式 油穴付き(2穴) FIG1
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)