31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマエンドネット
両面タイプ什器のサイド空間を効果的にディスプレー。 スリット付で棚板やフックバーの取付が可能です。
仕様アジャスター付 材質スチール ホワイト ネット目50mmピッチ
1枚
8,898 税込9,788
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



印象的なアクセントでエントランスに変化を。 開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。 スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質ステンレス(焼付塗装) 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)6.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×400×162 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(2.2MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
2,324 税込2,556
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種Acer Chromebook 311 C721-N14N 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷

0721-14の20個入り
材質EPDM 使用温度(℃)1~80 確度(℃)85 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-6492-99
1パック(20個)
719 税込791
4日以内出荷

ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) アンティークゴールド
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) カッパーブラウン
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) カッパーブラウン
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷


水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


P Series(PF3W721) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)




適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)


一人掛け用のカウチソファ。肘と背はリクライニングします。座面はポケットコイル仕様。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)16 サイズ2人掛け 奥行(mm)735~1090 幅(cm)130~168 高さ(cm)48.5~65.5 脚高(cm)15
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】550【最大】587 ボール径(Φmm)3.175 リード(mm)8 有効巻数(巻)2.5×1 ねじ軸仕様【径】14【谷径】11.2【長さ(L0)】721【長さ(La)】654【長さ(Lt)】639 ねじれ方向
1個
119,800 税込131,780
99日以内出荷

・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】550【最大】587 ボール径(Φmm)3.175 リード(mm)8 有効巻数(巻)2.5×1 ねじ軸仕様【径】14【谷径】11.2【長さ(L0)】721【長さ(La)】654【長さ(Lt)】639 ねじれ方向
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷