モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。
シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ口型アジャストスクリュー対応
主な適合車種モンキー、カプ系ノーマルヘッドCB50、APE50系ノーマルヘッドKSR110、KLX110ノーマルヘッドTT-R90/125ノーマルヘッドTT-R50Eノーマルヘッドキタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッドキタコ社製APE50系SPLヘッド
ナット対辺(mm)8/9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。
ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。
ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。
ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。
エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので
深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。
ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。
シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ一型アジャストスクリュー対応
主な適合車種APE100系ノーマルヘッド、キタコ社製全てのULTRA-SEヘッド、キタコ社製タペットアジャストスクリュー
ナット対辺(mm)8/9
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)19.5
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。
シックネスゲージと併せてご使用下さい。対辺8mm/9mmのナットに対応
主な適合車種モンキー、カブ系、CB50、APE50/100のノーマルシリンダーヘッドキタコ社製シリンダーヘッド
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。
穴角12角
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
レンチ8mm/9mm
主な適合車種APE50(APE100は不可)、XR50Motard(XR100Motardは不可)、モンキー、ゴリラ、カブなど
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-1371
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
二面幅(mm)14
トラスコ品番853-1373
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。ゴースルーラチェットとゴースルーソケットは、貫通式のため長く突き出たボルトも問題なく使用できます。ゴースルーラチェットは、首振り機構付きです。12段階15度の角度調整で固定できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。電設工事、設備工事に。
セット商品数13
トラスコ品番381-3509
質量(kg)1.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)255×140×45
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数13
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm
材質クロームバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途配管・空調・電路支持などの設備作業に大変便利です。
二面幅(mm)17
全長(mm)110
材質Cr-V鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)147
穴角6角
ソケット形状レースウェイ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角
差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)194
タイプ12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。
「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。
収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。
ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。
振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。
取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。
関連キーワード