カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(1)

「08341-31039-000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造

    磨スッピル S45C半月キー

    日之出スッピル製造(25件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C形状半月キー
  • キ-  08341-31039 スズキ

    キ- 08341-31039

    スズキ
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:08341-31039
  • キー ウッドラフ 90280-03017 YAMAHA(ヤマハ)

    キー ウッドラフ 90280-03017

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番146-11545-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • キー 08341-31059 スズキ

    キー 08341-31059

    スズキ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ) KITACO

    ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ)

    KITACO(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。 炭素鋼削り出し メッキ仕上げ
    主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010寸法(mm)4主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    649税込714
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • ウッドラフキー (ロングストローク LorS) 3×5 TAKEGAWA(武川)

    ウッドラフキー (ロングストローク LorS) 3×5

    TAKEGAWA(武川)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(19件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    規格新JIS規格長さL(mm)300
  • 半月キー新JIS(S45C/生地) 日之出スッピル製造

    半月キー新JIS(S45C/生地)

    日之出スッピル製造
    1,898税込2,088
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質S45C表面処理生地(または標準)
  • ウエイトローラーSET KITACO

    ウエイトローラーSET

    KITACO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(6個)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
  • ウエイトローラー ALBA(アルバ)

    ウエイトローラー

    ALBA(アルバ)(19件のレビュー)
    779税込857
    1パック(6個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途原付、原付二種 汎用
  • マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂

    マシンキー 片丸キー (寸法カット品)

    大阪魂(18件のレビュー)
    91税込100
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C形状片丸キー規格新JIS規格
  • 1/16"- 1/4" 半月キーセット エスコ

    1/16"- 1/4" 半月キーセット

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    用途プーリー、ドライブシャフト用セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個材質スチール(亜鉛メッキ)ケース寸法(mm)209×99×31
  • マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂

    マシンキー 両丸キー (寸法カット品)

    大阪魂(29件のレビュー)
    96税込106
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C形状両丸キー規格新JIS規格
  • スーパープーリー(PAシリーズ)/ZZ DAYTONA(デイトナ)

    スーパープーリー(PAシリーズ)/ZZ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    原付一種用(ウエイトローラー別売り) スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。 プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。 構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。 車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。 グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。。原付一種用(ウエイトローラー別売り)。スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。
    主な適合車種ZZ(00-07)・ストリートマジック/S/2(TR50)・アドレス50(98-99・UG50)
  • massimo ウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    massimo ウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(5件のレビュー)
    729税込802
    1セット(3個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    [グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
  • キー ウッドラフ 25X14 9440125140 ホンダ

    キー ウッドラフ 25X14 9440125140

    ホンダ
    54税込59
    1個
    当日出荷
  • キー ウッドラフ 90280-05001 YAMAHA(ヤマハ)

    キー ウッドラフ 90280-05001

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90280-16053主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)