カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(273)
- パソコン/周辺機器(255)
- 制御機器(198)
- 切削工具(182)
- 作業工具(81)
- 電気材料(54)
- メカニカル部品(37)
- 事務用品(29)
- 家電(25)
- 建築金物(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- トラック用品・パーツ(19)
- 建材・エクステリア(17)
- 自動車補修部品(17)
- バイク部品(14)
- 厨房用品(14)
- オフィス家具(14)
- 測定用品(13)
- 作業服(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 研磨材(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 機構部品(10)
- 日用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 卓上消耗品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- カー用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- ヘルスケア(6)
- 縫製用品(6)
- 防犯用品(5)
- 防災用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 学童・教育用品(3)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(104)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- 河村電器産業(77)
- JAPANNEXT(52)
- イスカル(33)
- エスコ(29)
- イシハシ精工(25)
- カーメックス(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
- KTC(23)
- IDEC(和泉電気)(22)
- GB[制御機器](21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- StarTech.com(18)
- レイ・アウト(18)
- SKC(17)
- ENDO(遠藤照明)(17)
- Dell Technologies(16)
- タンガロイ(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「1.4w」の検索結果

ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
デジタルクッキングスケール KJ114
タニタ(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単4形乾電池2本最小表示(g)0.5計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛0.5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)0.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量範囲0~1000g計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)ひょう量単位g
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ザ・タップX
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
ソフトクリアーケース
コクヨ(7件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷チャック色にバリエーション展開していますので分類に便利です。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。仕様チャック付き、マチなし材質PVC-P厚さt(mm)0.3
レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(25個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
隔壁ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状隔壁ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンピイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
MAGデジタル電波置掛兼用時計 クリアビュー
MAG(ノア精密)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能。リビングで遠目にも見やすい大型タイプです。時刻を自動修正する電波時計で時刻合わせの必要がありません。時刻表示の他、温度・カレンダー・電波受信マーク付きです。材質プラスチック・ガラス質量(g)605寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×33表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、置き掛け兼用、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示電池単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)湿度計〇日付表示〇電波時計〇温度計〇12/24表示切替〇時刻合わせ:不要(電波時計)
ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック
セイニチ(生産日本社)(9件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
大画面タイマー「シャボン」
ドリテック(2件のレビュー)¥799税込¥8791台当日出荷大きな数字で時間をはっきり表示 「分」「秒」ボタンでかんたんセット もとのセット時間にもどるリピート機能 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利な強力マグネット付材質ABS樹脂電源単4形乾電池表示方式液晶デジタル4桁機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム保証期間1年間最大設定時間99分50秒アラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
30m修正テープPライン使切
ぺんてる(アストラム)(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷1m=約16.7円を実現! 大容量、低コストでお得に使えるうえ、再生材使用で環境にやさしい、オフィスユースに最適の修正テープです。 細かい修正に便利な「ピタットライン」目盛り付。材質ケース/再生PS、スライドカバー/ABS、内部部品/再生PS・PS・POM・PETエコマーク認定認定テープ長さ(m)30テープ地色白本体サイズ(mm)48×19×83グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号17 112 165
...