3,679,567件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特大サイズのクリップです。 下部クリップは開口50ミリで洋服用ハンガーや自転車のハンドルにも取り付けできます。上下クリップともに白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)100×165 開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:50
1個
599 税込659
当日出荷

高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お店でよくみかけるあのクリップはコレ!場所を選ばずどこでも使えます。上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上下クリップに滑り止めは付いておりません。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)22×90 開口寸法(mm)上下クリップ:10
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷

汎用性抜群のボードクリップ。下クリップにはスベリ止めが付いていて、しっかしりたグリップ力!厚手のパネルもしっかりホールドできます。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(mm)W80×H104 開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

組立てタイプでらくらく収納なクロススタンドです。
適合クリップ部分:t1~7までのカード類に対応 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×250×600 パイプ内径(Φmm)25
1台(1個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

クリアースタンドのベストアイテム!オール透明なので高級感も演出できます。
材質ポリカーボネイト樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×146×75 開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(5個)
729 税込802
8日以内出荷

最大開口40ミリの締め具付のボードスタンドです。 クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×57×33 対応クリップ:7mm厚の印刷物にまで対応 開口寸法(mm)最大クランプ(締め具)部:40
1個
489 税込538
8日以内出荷

ボードを手軽に取り付けられる両面テープの紙脚です。告知ボードなどを簡単に立て掛けられます。
材質コートボール
1セット(10個)
389 税込428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。見やすい角度で展示できます。
材質ジョイント:ポリカーボネイト、本体:アクリル● テーブル寸法(mm)W146×H198 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース:152×97×150
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

ゴンドラ什器にトップボードを設置する際に挟み込んで使うメーカーオリジナルパーツです。開口40mmまで対応でより厚さがある什器にも取り付けが可能です。コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。
用途下部の固定部:開口40mmまで対応。上部の差し込み部:1~7mmの印刷物などを挟めます。 材質本体:ポリカーボネート樹脂●レバー:ポリアセタール樹脂●滑り止め:エラストマー/SBポリマー●ボードクリップ:アクリル樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×26×73
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷

ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール 寸法(mm)クリップ:22、マグネット:32 ワイヤー径(Φmm)1.2 開口寸法(mm)10 ワイヤー長(mm)100
1セット(5個)
759 税込835
8日以内出荷

強力磁石と60ミリワイドのクリップです。マグネットなのでスチール什器などの金属部分にピッタリ固定。突しPOPなどを作成できます。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:ネオジ 寸法(mm)W60×H50×直径16 開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(10個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

什器にしっかり固定できるマグネット付きクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:フェライト●本体:ABS●ジョイント:ポリアセタール 寸法(mm)W22×H62×Φ32 開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(5個)
639 税込703
当日出荷

石膏ボード専用の、吊り下げパーツです。 簡単に設置、3本のピンで支えるから安心!
材質本体:PP、針頭:IPS、ピン:ステンレス 耐荷重(kg)【吊下げ】~2/個 寸法(高さH×幅W)(mm)【本体】29×31
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷

道路交通法施行規則適合商品。横幅が従来品より約2cm大きくなり、色も7色印刷に増えています。夜間でも安全性の高い スリーエム(株)製 反射シート使用。
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード専用の、吊り下げパーツです。 簡単に設置、3本のピンで支えるから安心!。Wは耐荷重が3kgまであります。
材質本体:PP/針頭:HIPS/ピン:ステンレス 寸法(高さH×幅W)(mm)(本体)37×52 吊下荷重(kg)(1個)3まで
1セット(5個)
589 税込648
8日以内出荷

ワンタッチでカンタン取付! オールクリアータイプなのでビジュアルのイメージはそこねません。
材質本体:ポリカーボネート樹脂/吸盤:PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
299 税込329
8日以内出荷

カード及びボード類の差し込みに適してます。
材質ABS 対応t0.09~5mmの素材に対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×27×8
1セット(10個)
438 税込482
8日以内出荷

Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●吸盤:ポリ塩化ビニル 寸法(mm)W22×H95×直径Φ40 開口寸法(mm)クリップ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、支柱:ポリエチレン(スチロール)、ジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)80×210 開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
1個
859 税込945
8日以内出荷

ピンクリップが一緒になった便利な名札用クリップです。両面テープ付
材質台座:アクリル/レバー:ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)14×23
1セット(20個)
539 税込593
8日以内出荷

見た目もスッキリした透明タイプのクリップ、クルットです。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:特殊エンプラ 寸法(幅W×高さH)(mm)80×100 開口寸法(mm)上クリップ10/下クリップ30
1セット(5個)
979 税込1,077
8日以内出荷

垂直固定型のクリップです。ボード類に最適です。上下クリップとも左右のみ回転(前後には動きません)。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリカーボネイト 寸法(幅W×高さH)(mm)80×110 開口寸法(mm)上クリップ10/下クリップ30
1セット(5個)
769 税込846
8日以内出荷

小クリップ付のカード差しです。クリップが小さいので狭い所にも設置可能。
材質クリップ、カード差し:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール 間口(mm)(カード差し)0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)27×65 開口寸法(mm)下クリップ:7
1セット(10個)
639 税込703
8日以内出荷

クリップ部に滑り止めを採用し、どんな場所でもしっかりホールドします。告知面をお好きな方向へ向けることができます。上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。上下クリップ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリカーボネイト 寸法(幅W×高さH)(mm)22×125 開口寸法(mm)上下クリップ:9
1セット(10個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。 材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄 電源DC5V1A(100V)または単3電池3本 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)183 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128 メモリーSDカード/SDHCカード 録音方式内蔵マイク(モノラル) 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

テスターなどに最適。ひっぱるとカールがのびて最大5~6倍の長さになります。
材質マテリアル:EVA樹脂+アルミニウム/H-1S(両面テープ付フック):アルミニウム/二重リング:ステンレス
1セット(5個)
979 税込1,077
8日以内出荷

陳列什器の角バー(14mmまで)。4Φ以下のワイヤーどちらにも取り付けが出来る突き出しパーツです。スチレンボード5mm専用 穴あけパンチなどでボードに穴を開け、先端部分に挟んでご使用頂きます。 。スライド機構で伸縮するので、25mm間隔で長さ調整が可能です。
材質PP 寸法(mm)D245×H110(最小時)、D350×H110(最大時) 乳白色
1セット(5個)
699 税込769
8日以内出荷

eZフックに使えるヘッダー無しのパッケージハンガーです。片側に10段のフックが両面についているので計20個引っ掛けられます。
仕様上部フック付き 材質PP 耐荷重600g(eZフックと一緒に使う場合は500gまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×17×480
1セット(10個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大です。
材質PP 寸法(mm)575、ヘッダー部:W89xH35
1セット(10個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

オールクリアーでより商品を引き立てる低コストのクリップです。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●ジョイント:ポリカーボネイト 間口(mm)カード差し:0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)27×100 開口寸法(mm)クリップ:11
1セット(10個)
949 税込1,044
8日以内出荷

プライスレールに取り付けヒンジ付のカード差しでカードが邪魔になりません。
材質ポリ塩化ビニル 寸法(mm)W25 対応カード厚2mmまで
1セット(10個)
438 税込482
8日以内出荷

ゆらゆら揺れる板バネが2つついた吸盤です。両面テープ付なので簡単にPOPが付けられます。
材質吸盤:ポリ塩化ビニル●貼り付け板:ABS樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×200
1セット(5個)
879 税込967
8日以内出荷

シェルフレール、こぼれ止め、棚板へマルチに取り付け可能なパーツです。 可動式のカード差し付きです。
材質カード差し:ポリエチレン(スチロール)、本体とジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×40×35 対応カード差し0.4mmまで
1セット(5個)
489 税込538
8日以内出荷

ポスターを展示できるパイプ製の安価なPOPスタンドです。ヨコ1200x高さ1800ミリまでのビジュアル展示が可能。
材質ベース:スチール、パイプ:ポリ塩化ビニル(スリット入りパイプ) ベース寸法(mm)600 伸縮範囲(cm)伸縮部分:120c~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
8日以内出荷

商品見本の盗難防止用のパーツです。本体がコンパクトなので什器などの裏に貼り込んで見た目はスッキリです。
用途【本体固定方法】。裏面に両面テープを貼り、紙製什器に直貼り。ネジで固定の場合はビス穴3か所にM3×8を推奨いたします。 材質本体:ABS/ワイヤー:コートタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×46×10
1個
259 税込285
8日以内出荷

店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
材質ABS樹脂、ステンレス線:1.2mmΦ 寸法(幅W×高さH)(mm)80×200
1セット(5個)
599 税込659
8日以内出荷

クネクネ曲げることができる便利な吸盤タイプのクリップです。ガラスだけでなくツルツルした面への固定に。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カードケース:ポリ塩化ビニル●支柱:ポリエチレン(スチロール) 寸法(幅W×高さH)(mm)193×265 開口寸法(mm)クリップ:30
1セット(5個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

関連キーワード