1,941件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
81 税込89
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
820 税込902
翌日出荷

厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.4g/cm(R)適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -10℃伸長 = 300%Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1.5 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1.5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
98 税込108
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

WAKIEPDMゴム 粘着付
エコ商品
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 硬度65°±5 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品 適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#)32~24 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚
6,460 税込7,106
翌日出荷

1枚
2,900 税込3,190
翌日出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 1.5mm外径 = 3.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
7日以内出荷

これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。.特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃。柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1.5mm色 = 黒材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
2,398 税込2,638
7日以内出荷


電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~200 温度範囲(℃)【収縮】80~250 収縮前内径(Φmm)15.0~18.5 コード177-2878 収縮温度80℃~ 収縮率(%)50 アズワン品番64-5051-89 収縮後内径(Φmm)7.3~9.0 耐電圧(V)20000 収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS PRO Black Rubber Sheet, 600mm x 600mm x 1.5mmThis black fluorocarbon rubber sheet is essential if youre working with unstable fuels or other aggressive solvents. Use it to make pipes or tubing to transport chemicals, or to construct a gasket or other sealing device. The sheet has good resistance to mineral oils and other fuels, as well as non-polar solvents, including high aromatic and chlorinated types. For versatility and reliability, it can operate safely within a wide temperature range of -18℃ to +204℃ . or even intermittently at up to +315℃. Like all RS PRO products, this fluorocarbon rubber sheet has been extensively tested to meet our standards of quality and safety. Its an ideal solution for industrial applications, particularly in the oil and gas sectors, and its equally suited to making parts for automotive or aviation engines.Features and Benefits. Rubber sheet . Made of fluorocarbon . Black in colour . Length of 600 mm . Width of 600 mm . Thickness of 1.5 mm . Operating temperature range of -18℃ to +204℃ (max intermittent temperature of +315℃) . Elongation of 165% . Hardness of 70° (+ / -5°) . Durometer tensile strength of 100 kg/cm2RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = フッ化炭素カラー = 黒密度 = 1.9g/cm3幅 = 600mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 204℃動作温度 Min = -18℃伸長 = 165% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

ゴムロープ パレット用 モノタロウ 動画あり
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこの天然ゴムシートは、産業環境や製造環境に最適な汎用バリアとなります。このシートは -20 → +70 ° C の温度範囲に耐え、酸やアルカリ、水、燃料に対する耐性があります。 このシートは天然ゴム製で、ポリエステル生地の中央層を使用しているため、耐久性、伸張強度、耐引裂性を向上しています。また、破損することなく大きなストレスに耐えることができます。RS Pro 製品と同様に、このゴムシートはエンジニアによって徹底的にテストされ、高い品質と信頼性を実現しています。また、有害物質使用制限( RoHS )及び静電制御基準にも適合しています。 この耐摩耗性かつ耐摩耗性に優れたシートは、屋内用に設計されており、研磨ブラストが一般的な環境での保護スクリーンに最適です。シール、包装、保護用床被覆材などに使用されているシートもよくあります。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3幅 = 600mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RS Pro ネオプレンゴムシート. RS PRO のネオプレンゴムシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンゴムシートは、屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴム 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意. RS Pro ゴムシート. 1 m x 600 mm x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3163 : 506-3163 1 m x 600 mm x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3157 : 506-3157 1 m x 600 mm x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3141 : 506-3141 1 m x 600 mm x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3113 : 506-3113 1 m x 600 mm x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3135 : 506-3135 1 m x 1.2 m x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3107 : 506-3107 1 m x 1.2 m x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3208 : 506-3208 1 m x 1.2 m x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3191 : 506-3191 1 m x 1.2 m x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3185 : 506-3185 1 m x 1.2 m x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3179 : 506-3179. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
仕様材料 = ネオプレンカラー = 黒密度 = 1.4g/cm3裏面粘着 = なしm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -30℃伸長 = 300% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷


平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RS Pro ガス認定ニトリル( NBR )ゴムシート、 80 ショ RS Pro ガス認定ニトリルゴムシートは、自動車、航空宇宙、エンジニアリング業界の幅広い用途に最適な製品です。この極めて汎用性の高いゴムシートは、優れた機械的特性、特にオイルや化学薬品のような気体や液体に対する伸張強度及び不浸透性を備えているため、このような物質に頻繁にさらされる過酷な環境で使用することができます。さらに、金属に対する優れた粘着特性を備えており、ロール状で提供されています。サイズに合わせて簡単にカットし、高価な機器やその他の用途の保護のためのパッドとして使用することができます。 特長と利点: この高性能 RS Pro NBR シートは、優れた機械的特性を備えているため、航空宇宙、自動車、エンジニアリングなどの産業での幅広い用途に最適です ゴムシートはロールで提供されているため、適切な機器を使用して、小型シート、ストリップ、ガスケットなどの仕様に合わせて簡単に切断できます このシートは、化学薬品、オイル、引裂に対する耐性に優れた高品質のショア 80 個製で、過酷な環境での使用に適しています さらに、 NBR シート製品はガスボードで承認されており、可能な限り最高の仕様を満たしています ショア硬度: 80 ショア 動作温度範囲: -15 → +110 ° C 厚さ: 1.5 mm 用途: RS Pro ガス認定 80 ショアニトリル( NBR )ラバーシートは、 80 ° ショア硬度及び -15 → 110 ° C の推奨使用温度に対応しています。 規格および認定: 耐薬品性 オイル抵抗 引裂き抵抗 12.5 MPA 伸張強度 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリルカラー = 黒密度 = 1.25g/cm3幅 = 1m適合 = 非食品関連用途向け汎用ゴムmm動作温度 Max = 110℃動作温度 Min = -15℃伸長 = 1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

元々消しゴムはんこの細い線を彫るために開発された彫刻刀でしたが 模型系のお客様から好評を受け、モデレッジでも展開することになりました。 通常の木彫用とは違った刃研ぎで真ん中が尖っており ピンポイントの線彫りが出来ます。 フィギュア造形、ガレキ制作で欠かせない毛彫りや モールドの甘い部分をデティールアップするのにお役立て頂けます。
用途プラモデル、レジン サクラ サイズ(mm)1.5 刃型三角型
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料 = EPDM。カラー = 黒。密度 = 1.13g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 100℃。動作温度 Min = -40℃。伸長 = 328 to 420%。。RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 600 mm x 1.5 mm大気条件を満たし、耐久性に優れた製品が必要な場合は、 RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用して Durable ( EP D )を確認できます。防湿シールの作成や、ケーブルジョイント、シール、ガスケットの作成に最適です。また、軽度のアルカリ / 酸性液体、エチレングリコール、温水 / 冷水、及びオイルに対する耐性も備えています。 このタイプのゴムは、 -40.+100 ° C の温度で信頼性の高い性能を発揮するため、溶けたり破損したりすることなく、あらゆるタイプの過酷な環境で使用できます。また、伸張強度が高く、他の材料の汚染なし、耐摩耗性にも優れています。 各 EPDM ゴムシートは、 BS6920-1 : 2000 に準拠した Water Regulations Advisory Scheme 認定を取得していて、 Restriction of Hazardous Substances Directive ( RoHS )に準拠しています。これはまた水の地方のリストされた等級プロダクトである、従って飲料水システムのために安全に使用できる。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 600 mm ( W ) .厚さ: 1.5 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 . 328 ~ 420 % の長さ . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこのシリコンゴムスポンジシートは、包装のニーズにしっかりと固定し、絶縁材に最適です。必要な形状に簡単に切断できます。 ゴムシートの密閉セル構造により、液体や気体の通過を防止します。60 . +200 ° C の極端な温度に耐えることができ、オゾンや紫外線に対する耐性を備えているため、幅広い揮発性環境条件での使用に適しています。また、シリコンゴムシートの圧縮率も比較的低いため、プレス又は圧搾した後、元の形状に戻ります。 シリコンラバーは、標準的なゴムの効果的な代替品となり、柔らかく柔軟な絶縁材を使用します。この製品は通常、梱包用インサートで使用されています。貴重な工具や部品の周囲に成形して、所定の位置にしっかりと固定することができます。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-100~183 適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃ アズワン品番64-7833-63
1枚
55 税込61
当日出荷

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:1.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:1.5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 15●コード番号:265-0483 アズワン品番65-7464-09
1巻(25m)
20,980 税込23,078
欠品中

材料 = EPDM。カラー = 黒。密度 = 1.13g/cm3。幅 = 1.2m。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 100℃。動作温度 Min = -40℃。伸長 = 328 to 420%。。RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 1.2 m x 1.5 mmこの RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用して、ケーブルジョイント、シール、又はガスケットを作成します。温水又は冷水、植物油、エチレングリコール、及び穏やかな酸やアルカリ液体に適した用途に適した、汎用性と Durable 性の高い選択肢です。厳しい天候やオゾンの影響にさらされるシールの作成に使用できます。 EPDM は、防水性に加え、耐摩耗性にも優れているため、接触する材料が汚染されることはありません。伸張強度が高く、 -40 . +100 ° C という広い温度範囲で機能します。つまり、極端な天候でも溶けたりひび割れたりしません。 EPDM ゴムシートは、水地方の地方条例に準拠しているため、飲料水用途に適しています。この製品は、 EU の RoHS 指令( Restriction of Hazardous Substances Directive )に準拠しており、 Water Regulations Advisory Scheme の認定を受けています。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 1.2 m ( W ) .厚さ: 1.5 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 .長さ 328% ~ 420% . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した給水規制諮問制度( WRAS )の認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷