シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ金メッキ
ケーブルノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状HDMI
メス形状DVI
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。
材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン
厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0
色上敷/透明、下敷/グリーン
タイプ下敷き付
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)1.8
付属品エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)260×250
接続口径(inch)PT1/4
ホース内径(Φmm)4
使用空気圧力(MPa)0.5~1.2
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)1.8
色透明
タイプ下敷なし
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
用途電池式での害虫忌避に。
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど
質量(kg)0.18
仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳
トラスコ品番412-8737
材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,080
税込¥26,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎
エスコ品番EA911AE-21
材質ポリエステル
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
シートサイズ(m×m)1.8×1.8
耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)
番手縦、横 200デニール
組織ラッセル編み
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
ふんわり、ひとつ上のやわらかさ
1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利
吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%
FSC認証紙を採用
取っ手は持ちやすい1つ穴
種別芯あり
材質パルプ
幅(mm)109
色ホワイト
タイプシングル
長さ(m)100
シリーズネピア
香り無香料
使用場所トイレ
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1セット(100m×8ロール)
¥749
税込¥824
当日出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
用途電池式での害虫忌避に。
仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど
質量(kg)1.8
トラスコ品番412-8711
電源アルカリ単一乾電池4本(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,900
税込¥32,890
4日以内出荷
どんなシーンでも馴染むくすみカラーのピクニックマット!くすみカラーのかわいいピクニックマットです。家族や友達など少人数で使える定番サイズの大きさです。シンプルなくすみカラーで、おしゃれなピクニックにもおすすめです。芝生や砂利がつきにくく、キャンプやアウトドアにも幅広く使えます。レジャーシートやブルーシートに特有のテカリ(光沢感)を抑えたマット仕上げ。・安心の防水仕様:地面が湿っていても快適に過ごせます。食べこぼしや飲みこぼしもすぐに拭きとれます。・ 折りたたみ&軽量設計:持ち運びが簡単で収納もラクラク!・丈夫な素材:破れにくく、長く使える耐久性!・シンプル&おしゃれなデザイン:どんなシーンにも馴染む!1.8m×1.8m。2~4人向け。
材質ポリエチレン
色オフホワイト
寸法(cm)180×180
形態1個梱包:袋入り
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
どんなシーンでも馴染むくすみカラーのピクニックマット!くすみカラーのかわいいピクニックマットです。家族や友達など少人数で使える定番サイズの大きさです。シンプルなくすみカラーで、おしゃれなピクニックにもおすすめです。芝生や砂利がつきにくく、キャンプやアウトドアにも幅広く使えます。レジャーシートやブルーシートに特有のテカリ(光沢感)を抑えたマット仕上げ。・安心の防水仕様:地面が湿っていても快適に過ごせます。食べこぼしや飲みこぼしもすぐに拭きとれます。・ 折りたたみ&軽量設計:持ち運びが簡単で収納もラクラク!・丈夫な素材:破れにくく、長く使える耐久性!・シンプル&おしゃれなデザイン:どんなシーンにも馴染む!1.8m×1.8m。2~4人向け。
材質ポリエチレン
色オールドイエロー
寸法(cm)180×180
形態1個梱包:袋入り
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.19
寸法(m)1.8×1.8
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
かつてない柔軟性。外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。バッグやポケットに入れる場合や、モバイルバッテリー等携帯用充電器に巻き付けた場合でも、絡みにくい柔軟性を実現しました。外出先でもケーブルが絡まず、ストレスなくお使いいただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証 取得。Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
セット内容Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル (1.8m) 、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約63
出力20V=3A(60W)対応
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)
対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他その他- AirPods
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
データ転送速度最大480Mbps
変換タイプオス - オス
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。
付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書
定格電圧(V)AC100/DC5
定格電流(A)AC18A/DC3A
定格周波数(Hz)50/60HZ切替式
本体質量(kg)17
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65-73
エンジン部総排気量(mL)79.7
燃料タンク容量(L)3.8
プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)3.1-7.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443
エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4
エンジンオイル容量(mL)400
コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
線径(Φmm)1.8
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.8
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)FRP
材質(本体)ポリエチレン+EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×45×180
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-21
形状折りたたみタイプ
色クリア
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
建物天井や壁の内張り用としてお使いただける薄くて軽い遮熱不燃シートです。
国土交通大臣不燃認定品です。
両面アルミによる遮熱性(簡易遮熱BOXで最大13.6℃の温度差:メーカーデータ)。
.瞬間耐熱温度:約400℃
厚みの異なるアルミ箔による電磁波シールド性(1GHZの周波数帯では約80dBの遮蔽効果)。
施工場所の寸法に合わせて、複数枚を組み合わせてお使いいただけます。
屋内仕様
つや消し面を表面としてご使用ください。
施工時はサングラスや手袋等の保護具をご使用ください。
仕様●サイズ:幅1800×長さ1800×厚み0.2mm(±0.02mm)●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、基材/ガラスクロス●4辺ハトメ付き(12個・約600mmピッチ)●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
アズワン品番67-8192-58
1枚
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×180
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
ふんわり、ひとつ上のやわらかさ
1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利
吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%
FSC認証紙を採用
取っ手は持ちやすい1つ穴
種別芯あり
幅(mm)109
シリーズネピア
USBケーブルを延長したいときにあると便利。
USB2.0対応。
タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット
長さ(m)約1.8
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×180
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
VGA(15ピン)接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子
仕様極細/金メッキ端子
ケーブル長(m)1.8
端子VGA D-sub15ピン(オス - オス)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エスコ品番EA911AB-20
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V)1.8
電流(A)340
仕様ビニール導線取付済み
寸法(mm)60×60×3
質量(g)15
最大出力(W)0.443
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
MPAシリーズ用電源ケーブル。長さ1.8m。MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものです。
MPA全機種に使用可能です。
トラスコ品番856-2783
1本
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン
材質(本体)ポリエチレン+EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×180
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×180
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ