75,028件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)100 直径(Φmm)10.5 溝長(mm)43 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷



タイテックスドリルセット A1211 Φ1-10.5
エコ商品
トラスコ品番227-1893 セット内容Φ1~10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
9日以内出荷

タイテックスドリルセット A1244 Φ1-10.5
エコ商品
トラスコ品番226-5533 セット内容1~10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
9日以内出荷


粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)144 直径(Φmm)10.5 溝長(mm)87 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
3,988 税込4,387
翌々日出荷

トラスコ品番226-8552 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
9,298 税込10,228
9日以内出荷

代表車種ZR1200DGF 主な適合純正品番92065-058 サイズM10 10.5×16×1 主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
1個
239 税込263
当日出荷

トラスコ品番226-8556 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

材質鉄(塩化ビニールでコーティング) 仕様被覆色:グレー エスコ品番EA946-10.5 幅(mm)10.5
1箱(100個)
290 税込319
当日出荷

トラスコ品番227-8072 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷

トラスコ品番226-6958 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

トラスコ品番226-5252 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

ワルターHSS-E Alpha XE 8D MT Φ10.5
エコ商品
トラスコ品番228-2655 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番226-9955 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷

トラスコ品番226-6817 切刃形状N 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷


全長(mm)125 刃先径(Φmm)10.5 有効長(mm)80 アズワン品番64-2271-88
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷

ワルターHSS-E VA Inox 8D TFT Φ10.5
エコ商品
トラスコ品番226-5130 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
9,298 税込10,228
9日以内出荷

泉精器製作所替刃10.5
バリの出ない開口
用途150AT-D13用 トラスコ品番225-1576
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

トラスコ品番227-8053 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,898 税込8,688
9日以内出荷

2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。 テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメ。 左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
仕様表面ノングレアカット可能、全面シリコン吸着 セット内容本体×1、ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール 厚さ(mm)0.25 サイズ10.5インチ タイプ左右のぞき見防止 透過率(%)65 視野角60° 表面硬度3H 反射率(%)1.7 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率0.4%
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷


1本
4,370 税込4,807
翌日出荷


1個
37 税込41
5日以内出荷

シンガーの水平釜使用のモナミクラス専用のボビンです。 ボビンの上下面が丸くなっています。
用途家庭用 適合シンガーミシンで針が斜め(スラントタイプ)になっている機種 シンガー300・500・1500・1600・1700・1800クラス シンガー9210 4800C 6200N/Cシリーズ QT800/900クラス他 材質ポリカーボネート 幅(mm)10.8 内径(Φmm)6.2 外径(Φmm)20.6
1個
32 税込35
当日出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ10.5
エコ商品
トラスコ品番227-4800 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
7,898 税込8,688
9日以内出荷

1個
599 税込659
6日以内出荷

1個
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 移行汚染度3(IEC947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
1個
649 税込714
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個(1個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 10.5mm。適合電線サイズmm2 Max = 50mm2。適合電線サイズAWG Max = 1/0AWG。スタッド径 = 10.5mm。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 1.8mm。全長 = 43mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.5mm適合電線サイズmm2 Max = 25mm2適合電線サイズAWG Min = 4AWGスタッド径 = M10.5表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.65mm全長 = 33mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

トラスコ品番227-3400 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼 ライトブルー タイプTUタイプ 種類高たわみ用 ばね定数(N/mm)2.08 自由長(mm)55 外径(mm)10.5 内径(mm)6 ばねの種類強力ばね
1個
379 税込417
4日以内出荷