カテゴリ

  • 制御機器(4,084)
    • 汎用ロジック(2,568)
    • セラミックコンデンサ(99)
    • 電解コンデンサ(500)
    • 両極性コンデンサ(1)
  • 測定用品(80)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • メカニカル部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 安全用品(4)
  • 電気材料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
静電容量
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10μf」の検索結果

関連キーワード
4,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±20% 日本ケミコン日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±20%日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 4 x 6.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 4mm高さ = 6.5mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
649税込714
1袋(20個)ほか
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
629税込692
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 0805 X5R、X7R、Y5V誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン 電解コンデンサ 10μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 10μFニチコン
399税込439
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 10μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 10μFルビコン
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
659税込725
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFMURATA(村田製作所)
189税込208
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFTDK
249税込274
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
セラミックコンデンサ ノーブランドセラミックコンデンサノーブランド(16件のレビュー)
289税込318
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF日本ケミコン
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5%KEMET(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 73.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 73.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47DMURATA(村田製作所)
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15DMURATA(村田製作所)
559税込615
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 10V dc 0603 (1608M) GRM188R61A226ME15D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 10V dc 0603 (1608M) GRM188R61A226ME15DMURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01LMURATA(村田製作所)
47,980税込52,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03LMURATA(村田製作所)
44,980税込49,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μFニチコン
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μFニチコン
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μFニチコン
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7174-83
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10%Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)31寸法(mm)15.9×25.8×31高さ(mm)25.8奥行(mm)15.9電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)27.5
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 10μFニチコン
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μFニチコン
729税込802特価
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS寿命 = 8000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 10μFニチコン
699税込769
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μFRS PRO
839税込923
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10%TDK
749税込824
1袋(20個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK CGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(25個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-50
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20%MURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 7.5 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 4mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10μF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 50V dc 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン 電解コンデンサ 10μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 10μF日本ケミコン
749税込824
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay タンタルコンデンサ,16V,10μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,16V,10μF,±10%VISHAY
709税込780
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 1.7Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 1.6 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20% 日本ケミコン日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20%日本ケミコン
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = スルーホール実装セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECA1CM100 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECA1CM100Panasonic(パナソニック)
129税込142
1袋(5個)
当日出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)16dc寿命2000h静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100LPanasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μFニチコン
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
Vishay タンタルコンデンサ,25V,10μF,±5% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,25V,10μF,±5%VISHAY
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%長さ = 15mm寸法 = 5.1 (Dia.) x 15mmシリーズ = CTS1電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 1 μACTS1シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数RoHS指令(10物質対応)対応
...