カテゴリ

  • 家電(538)
  • 制御機器(398)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(63)
  • 自動車用オイル・ケミカル(48)
  • 照明(43)
  • 切削工具(33)
  • 測定用品(30)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 建築金物(23)
  • 店舗什器・備品(18)
  • メカニカル部品(18)
  • オフィス家具(18)
  • バイク部品(17)
  • 機構部品(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 保管用品(10)
  • 医療(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 農業機械(7)
  • エンジン工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 防災用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 介護用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • カー用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「10-40w」の検索結果

1,783件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gulf BLAZE 10W40 GulfGulf BLAZE 10W40Gulf(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ゴムシールに優しい BLAZE 現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。 エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格JASO:MA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-40ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
シンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)シンセティックゾイル 10W40SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。 ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)ステンレス棚支柱WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス)SCOOTER 10W40MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1L)
3日以内出荷
125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルAPI:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
Power1 4T  10W-40 カストロールPower1 4T 10W-40カストロール(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
4100 TURBOLIGHT 10W40 MOTUL4100 TURBOLIGHT 10W40MOTUL
36,980税込40,678
1箱(4L×4缶)
翌々日出荷
寒冷時の始動性に優れた、ヨーロッパに於けるMOTULのベストセラー。 ガソリン/ディーゼル、ターボ/NAとエンジンを選ばないマルチオイル。 フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ 承認オイル。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)SAE10W-40ベースオイル化学合成APISL/CF相当タイプVW 501 01-050 00、MB 229.1、RENAULT RN0700、PSA B71 2300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
FORMULA 10W40 MOTOREX(モトレックス)FORMULA 10W40MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
300V COMPETITION    10W40 MOTUL300V COMPETITION 10W40MOTUL(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
300V COMPETITIONは殆どのエンジンタイプに適しており、ラリーやサーキット走行等を行う車両に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE10W40ベースオイル100%化学合成(エステルコア)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
MORIGRAPHITE ALLEZ 10W40 elfMORIGRAPHITE ALLEZ 10W40elf
29,980税込32,978
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-40ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 10W40MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Activ 4T 10W-40 カストロールActiv 4T 10W-40カストロール(69件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
5100 4T 10W40 MOTUL5100 4T 10W40MOTUL(13件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
5100 4T 10W40は、主に、高性能スポーツバイクから一般バイク・高性能スクーター向けで、 スポーツ走行からストリート走行 まで幅広く対応するほか、 エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
2100 POWER LIGHT 10W40 MOTUL2100 POWER LIGHT 10W40MOTUL(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
予約販売
最新の車輌や高出力のスポーツモデルのガソリン/ディーゼル/ターボ/NAに幅広く対応した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 清浄性・耐酸化・耐腐食・耐泡性に優れ、長距離走行やストップ&ゴーの多い条件下でも、 強い油性でエンジンの磨耗を防ぎ、エンジンのロングライフ化をアシストします。
用途ガソリン/ディーゼル車用(ストリート系)SAE10W-40ベースオイル化学合成APISM/CF相当タイプMB229.3、VW502 00/505 00容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Magnatec 10W-40 SP カストロールMagnatec 10W-40 SPカストロール(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高速走行に最適なエンジンオイル インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用APISPSAE10W-40ベースオイル部分合成油ACEAA3/B3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
7100 4T 10W40 MOTUL7100 4T 10W40MOTUL(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
7100 4T 10W40は、高性能スポーツバイクから一般バイクまで、多くの国産車・輸入車に幅広く対応します。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ユーティリティテーブル カグクロユーティリティテーブルカグクロ
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
シーンやエリアを問わず、ユーティリティに使えるシンプルデザインの4本脚テーブル。無駄を省いた洗練されたミニマルデザインながらしっかりとした設計で安定感があり、オフィスの執務スペースや打ち合わせスペース、休憩スペース、作業スペース、さらにはホームユースまで、幅広いシーンで活躍します。各脚には、ちょっとした段差による、ガタツキを抑えるアジャスターが付いています。マットなホワイトは、清潔感と主張しすぎない明るさで、他の家具とも合わせやすい色となっています。オフィス家具に珍しいグレージュは、汚れや傷が目立ちにくく、空間を広く見せる効果やモダンでシックな落ち着いた雰囲気を与えるなどの機能性から最近は多くのオフィスで取り入れられています。幅は一人での作業にちょうど良い1000mmタイプとゆったりと作業ができる1200mmの2タイプから、奥行きは省スペースに設置可能な400mmタイプと作業がしやすい600mmタイプの計4サイズからお選びいただけます。便利でリーズナブルながら、デザイン性、堅牢性を兼ね備えたユーティリティテーブルを、是非ご検討ください。
材質天板:メラミン化粧板、フレーム・脚:スチール高さ(mm)720天板部均等耐荷重(kg)40脚部構造アジャスター
エンジンオイル SN/CF 10W-40 モリグリーンエンジンオイル SN/CF 10W-40モリグリーン(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)
当日出荷
エンジンパワーを引き出す、高負荷走行対応の高粘度オイルです。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン専用粘度10W-40APISN/CF容量(L)4温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAE10W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)セミシンセティックゾイル 10W40SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RESPO Sタイプ 10W-40 RESPORESPO Sタイプ 10W-40RESPO(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スポーツ走行から街乗りまで全ての用途に。静粛性に優れたロングセラーオイル。耐熱劣化性・高油膜保持性能を備え、外国車・国産車を問わず幅広い車種に対応します。
SAE10W-40APISM/CFベースオイル化学合成油タイプ化学合成油適合車種ゴルフ/オペル/アウディー/ベンツ/ボルボ/プジョー/アルファロメオ/アベンシス/アテンザ/アクセラ/アコード等のあらゆる国産車および輸入車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Mini10W40 バイク専用 speedHeartMini10W40 バイク専用speedHeart(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(600mL)ほか
5日以内出荷
スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4スト モーターサイクル 10W40 Valvoline4スト モーターサイクル 10W40Valvoline(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(946mL)
4日以内出荷
特殊な増粘剤とシリコンの配合により高回転、高温化でも安定した潤滑膜を保持 湿式クラッチの最適な摩擦特性を維持し、滑らかなシフトに貢献する 優れた清浄分散性能により、エンジン内部をクリーンに保つ 亜鉛系添加剤の配合によりミッションの摩耗を最小限に抑える 燃焼生成物によるエンジンの腐食を強力にガード
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
3100 GOLD 4TT 10W40 MOTUL3100 GOLD 4TT 10W40MOTUL(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(20L)
3日以内出荷
JASO MAを取得した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 スクーターなどの小排気量バイクから大排気量のスポーツバイクまで幅広く使用可能。
用途4st 2輪用(ストリート系)仕様4ストロークエンジン用適合全4ストロークエンジン、ストリート、オフロード、スクーターなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MOTOREX FORMULA 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX FORMULA 10W40 20LDAYTONA(デイトナ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PSE 10W-40 1L A.S.HPSE 10W-40 1LA.S.H(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
用途2輪・4輪共用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40モノタロウ(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
SHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W-40 944650020 DUCATISHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W-40 944650020DUCATI(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SQ 10W-40 CHUSEI OILSQ 10W-40CHUSEI OIL
13,980税込15,378
1缶(20L)
5日以内出荷
API(米国石油協会)が制定した各基準を難なくクリアーした、ガソリンエンジンオイルです。特に省燃費性及び高温デポジット抑制性に優れたあらゆる条件下において性能を発揮させる高性能エンジンオイルです。SQは現存するすべてのガソリンエンジンに適合する、高性能、省燃費型エンジノイルです。特に、ターボチャージ付き高性能エンジンにも最適で性能を余すことなく発揮させます。
用途COCOILACE_SQ_API認証_251028.pdf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ RS4GP 10W-40YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2関連資料RS4GP性能説明(0.42MB) BikeJIN RS4GP記事掲載(実業之日本社発行)(0.43MB)危険物の性状非水溶性
MOTOREX T/SPEED 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX T/SPEED 10W40 20LDAYTONA(デイトナ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MTX 10W‐40 カストロールMTX 10W‐40カストロール(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)
5日以内出荷
低温時から高温時までスムーズなシフト10W-40の粘度特性により低温時から高温時まで優れたクラッチ性能を発揮します。金属腐食を抑え、クラッチプレートの劣化を抑えます。
用途オンロード・オフロード2輪車用ギヤーオイル粘度10W-40規格SAE適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTULモチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796MOTUL
2,198税込2,418
1個(1L)
当日出荷
ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
SQ 10W-40 CHUSEI OILSQ 10W-40CHUSEI OIL
109,800税込120,780
1本(200L)
5日以内出荷
API(米国石油協会)が制定した各基準を難なくクリアーした、ガソリンエンジンオイルです。特に省燃費性及び高温デポジット抑制性に優れたあらゆる条件下において性能を発揮させる高性能エンジンオイルです。SQは現存するすべてのガソリンエンジンに適合する、高性能、省燃費型エンジノイルです。特に、ターボチャージ付き高性能エンジンにも最適で性能を余すことなく発揮させます。
用途COCOILACE_SQ_API認証_251028.pdf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ランダムスクエア トーシンコーポレーションランダムスクエアトーシンコーポレーション
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
高低差のあるスクエアをランダムに配し凹凸感のある表情のGRC製プランターです。
ホワイト外寸法・奥行(mm)416全高(mm)420材質GRC仕様排水穴:有
エンジンオイル DH-2 10W-40 日立エンジンオイル DH-2 10W-40日立
9,698税込10,668
1本(4L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【潤滑作用】オイルの油膜により金属摺動部の摩耗を抑制します【冷却作用】オイルの循環により高温になっているピストンやシリンダの熱を吸収し過熱を防ぎます【洗浄作用】燃焼により生成される煤(すす)等をエンジン内部に蓄積させないようオイルが洗い落とします純正オイルの特長優れた耐摩耗性と酸化安定性でオイルの劣化の抑制し、エンジンを保護しています
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40危険物の性状非水溶性
グラウドワークスII 10W-40 SEAHORSEグラウドワークスII 10W-40SEAHORSE
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
全合成エンジンオイル(ガソリン・ディーゼルエンジン用)粘度10W-40/API:SQ適合品/CF適合品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応全合成ベースオイル使用。最新のAPI:SQ規格に求められるロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性等はもちろんのこと、LSPI(低速プレイグニッション)、タイミングチェーン摩耗抑制性能及びピストン清浄性能も強化し、GPFへも対応したロングライフエンジンオイルです。低流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。 街乗りバイク、旧年式車、過走行車、2輪車にお薦めします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SAFETY SET F MAZDA(マツダ)SAFETY SET FMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
モチュール(Motul) 7100 4T 10W40 1L 112871 MOTULモチュール(Motul) 7100 4T 10W40 1L 112871MOTUL
2,798税込3,078
1個(1L)
当日出荷
用途バイク用分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル100%化学合成危険物の性状非水溶性
...