10,374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(塩化ビニールでコーティング) 仕様被覆色:グレー エスコ品番EA946-10.5 幅(mm)10.5
1箱(100個)
290 税込319
当日出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 10.5mm。適合電線サイズmm2 Max = 50mm2。適合電線サイズAWG Max = 1/0AWG。スタッド径 = 10.5mm。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 1.8mm。全長 = 43mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


1個
249 税込274
6日以内出荷


エスコ品番EA527BS-64 リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)4.8~6.4
1個
570 税込627
翌日出荷

1個
550 税込605
3日以内出荷

1個
189 税込208
4日以内出荷


RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.5mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGスタッド径 = 10.5mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.1mm全長 = 30mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

仕様直径 = 10.5mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 134 mmシャンクサイズ = 10.5mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 87mmポイントアングル = 118°DIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ
1箱(5個)
8,270 税込9,097
5日以内出荷


RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 10.5mm全体長さ = 133mm個数 = 5
1箱(5個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)10.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

1個
4,450 税込4,895
翌日出荷



1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1箱(5個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)10.5 アズワン品番64-2272-63 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 10.5mm外径 = 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状平型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7876-05
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷


商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7875-09
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-107 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-131 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7876-37
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-122 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
890 税込979
翌日出荷

仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-5 材質黄銅 質量(g)73 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22 最大適合板厚(mm)10.5
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷


仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 10.5mm外径 = 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

エスコ品番EA948DJ-102 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)10.5 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
185 税込204
翌日出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 10.5mm外径 = 15.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 10.5mm外径 = 15.9mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7876-53
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷